LITTLE GIANT MTH1-1630-AH Kraftig maskinbord 30 tum Bredd 16 tum Djup | AF7CWD 20VA99

LITTLE GIANT MTH1-1630-AH Kraftigt maskinbord 30 tum Bredd 16 tum Djup

Finns i lager
Artikel: AF7CWD Modell: MTH1-1630-AHKorsreferens: 20VA99

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 137 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftigt maskinbord
BasmaterialStål
FärgGrå
Djup16 "
Edge Type2 "Lip Down, rundad
Höjd30 till 37 "
Ben typJusterbar i steg om 1 "
Ladda betyg10,000 lb.
MaterialSvetsat stål
Topptjocklek3 / 16 "
Bredd30 "
ArbetsytmaterialFörstärkt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 51.75
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod9403200030

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupEdge TypeHöjdArtikelBen typLadda betygTopptjocklekPris
LITTLE GIANT MTH1-1630-24 Maskintabell 10000 Lb. 24h x 30w x 16d | AB6FTL 21E607 MTH1-1630-2430 "16 "Rakt24 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "7 160 kr
LITTLE GIANT MTH1-1630-30 Maskintabell 10000 Lb. 30h x 30w x 16d | AB6FTM 21E608 MTH1-1630-3030 "16 "Rakt30 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "7 180 kr
LITTLE GIANT MTH1-1630-36 Maskintabell 10000 Lb. 36h x 30w x 16d | AB6FTN 21E609 MTH1-1630-3630 "16 "Rakt36 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "7 992 kr
LITTLE GIANT MTH1-2230-24 Maskintabell 10000 Lb. 24h x 30w x 22d | AB6FTP 21E610 MTH1-2230-2430 "22 "Rakt24 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "7 326 kr
LITTLE GIANT MTH1-2230-30 Maskintabell 10000 Lb. 30h x 30w x 22d | AB6FTQ 21E611 MTH1-2230-3030 "22 "Rakt30 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "8 288 kr
LITTLE GIANT MTH1-2230-36 Maskintabell 10000 Lb. 36h x 30w x 22d | AB6FTR 21E612 MTH1-2230-3630 "22 "Rakt36 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "8 773 kr
LITTLE GIANT MTH1-2830-24 Maskintabell 10000 Lb. 24h x 30w x 28d | AB6FTT 21E613 MTH1-2830-2430 "28 "Rakt24 "Tungt maskinbord2 "x 2" x 1/4 "vinkel10000 lb.12 ga., 3/16 "8 116 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT MTH1-1630-AH Kraftigt maskinbord 30 tum Bredd 16 tum Djup
9 137 kr /enhet