LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH Tvåhylla upphöjd plattformsbil 61.5x30x35.5in | AG4JZF 34AN45

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH plattformsvagn med två hyllor 61.5x30x35.5in

Finns i lager
Artikel: AG4JZF Modell: RNL2-3060-6MR-AHKorsreferens: 34AN45

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvåhylla upphöjd plattformsbil
Hjul Dia.6"
HjulmaterialGjutformat gummi
Hjulbredd2"
FärgGrå / blå
Däckhöjd25 1/2 till 35 1/2 "
Däck L x B60 "topp, 48" lägre x 30 "
Däcklängd60 "Top, 48" Lower
DäckmaterialStål
Däckbredd30 "
FinishSlitstarkt pulverlackerat
RammaterialStål
Mätare12
Hantera typAvtagbart tryck
Lastkapacitet2000 lb.
Antal hjul4
Totala höjden41 till 51 "
Total längd62 "
Total bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.65
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)156.21
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8716805010

Produktvarianter

ProduktModellDäckhöjdDäcklängdDäckbreddTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
LITTLE GIANT RNL2-3048-6MR Tvåhylla upphöjd plattformsbil 49.5 tum Längd x 30 tum Bredd | AG4JZD 34AN40 RNL2-3048-6MR26 "48 "Top, 36" Lower30 "41.5 "50 "30 "14 450 kr
LITTLE GIANT RNL2-2448-6MR-AH Tvåhylla upphöjd plattformsbil 49.5x24x35.5in | AG4JZE 34AN42 RNL2-2448-6MR-AH25 1/2 till 35 1/2 "48 "Top, 36" Lower24 "41 till 51 "50 "24 "14 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT RNL2-3060-6MR-AH plattformsvagn med två hyllor 61.5x30x35.5in
18 129 kr /enhet