LITTLE GIANT WSS2-3060-36 Arbetsbänk i rostfritt stål 36hx60wx30d | AB6FWZ 21E716

LITTLE GIANT WSS2-3060-36 arbetsbänk rostfritt stål topp 36hx60wx30d

Finns i lager
Artikel: AB6FWZ Modell: WSS2-3060-36Korsreferens: 21E716

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsbänk
FärgGrå
Djup30 "
Edge TypeRakt
FinishPulverlackat
RamfärgGrå
Höjd36 "
Ben typRakt
Lastkapacitet4500 lb.
Material12 ga Stål
Topptjocklek1.5 "
Bredd60 "
ArbetsytmaterialRostfritt stål
ArbetsbänkmonteringSvetsade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 92.7
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTopptjocklekDjupEdge TypeBreddArbetsytmaterialFinishHöjdBen typPris
LITTLE GIANT WA-2848 Arbetsbänk svetsad 48 W x 28-3 / 4 D | AB6FUK 21E629 WA-28481.5 "28.75 "Fyrkant48 "12 ga StålPulverlackat28 till 42 "toppytaJusterbar höjd rak10 913 kr
LITTLE GIANT WA-2848-PB Arbetsbänk svetsad 48 W x 28-3 / 4 D | AB6FUM 21E631 WA-2848-PB1.5 "28.75 "Fyrkant48 "12 ga StålPulverlackat28 till 42 "toppytaJusterbar höjd rak13 099 kr
LITTLE GIANT WA-2860 Arbetsbänk svetsad 60 W x 28-3 / 4 D | AB6FUN 21E632 WA-28601.5 "28.75 "Fyrkant60 "12 ga StålPulverlackat28 till 42 "toppytaJusterbar höjd rak12 388 kr
LITTLE GIANT WA-2860-PB Arbetsbänk svetsad 60 W x 28-3 / 4 D | AB6FUQ 21E634 WA-2860-PB1.5 "28.75 "Fyrkant60 "12 ga StålPulverlackat28 till 42 "toppytaJusterbar höjd rak14 378 kr
LITTLE GIANT WA-2872 Arbetsbänk svetsad 72 W x 28-3 / 4 D | AB6FUR 21E635 WA-28721.5 "28.75 "Fyrkant72 "12 ga StålPulverlackat28 till 42 "toppytaJusterbar höjd rak13 438 kr
RFQ
LITTLE GIANT WSH2-2448-AH Arbetsbänk 27-41hx48wx24d | AB6FVC 21E661 WSH2-2448-AH1 / 2 "24 "Fyrkant48 "Hardboard över 12 ga. StålPulverlackat27 till 41 "Justerbar höjd rak10 693 kr
LITTLE GIANT WSH2-3048-AH Arbetsbänk 27-41hx48wx30d | AB6FVD 21E662 WSH2-3048-AH1 / 2 "30 "Fyrkant48 "Hardboard över 12 ga. StålPulverlackat27 till 41 "Justerbar höjd rak13 237 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT WSS2-3060-36 arbetsbänk rostfritt stål topp 36hx60wx30d
21 710 kr /enhet