LITTLE GIANT LEDDERS 15109-001 Kombinationsstege, aluminium, höjd: 6 till 10 fot | AD3TTN 40P129

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 Kombinationsstege, aluminium, höjd: 6 till 10 fot

Artikel: AD3TTN Modell: 15109-001Korsreferens: 40P129
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

7 499 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsstege
ANSI-typIA
Stängt djup9"
Stängd höjd6 fot 1 "
Stängd bredd2 fot 8-1 / 2 "
Stegehöjd6 till 10 fot.
Lastkapacitet300 lb.
MaterialAluminium
Antal steg5 till 9
Utvändig skobasbredd2 fot 8-1 / 2 "
SkinntypAluminium
Trappstegshöjd6 till 10 fot
Förvaringshöjd6 fot 1 "
BanaRäfflad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)189.23
Fartygets längd (cm)84.07
Fartygets bredd (cm)22.61
HS-kod7616995030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Bärbar och lätt kombistege med en 90 graders konfiguration perfekt för användning i väggar och trånga hörn, samt ojämna ytor
    • AirDeck stående plattform för att nå höjder upp till 10 fot och en bred basspridning på 48 tum
    • Patenterat Comfort Step för full fotstöd mot häl och tå

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15109-001 Kombinationsstege, aluminium, höjd: 6 till 10 fot
7 499 kr /enhet