LITTLE GIANT LADDERS

Filter

Materialhantering

101041793218515-24018509-24018503-24026057-0011010915125-00115270-00115273-0011011110121

Materialhantering Filter

Förlängningsstegar

Steg för glasfiberförlängning, 375 kg. Lastkapacitet, 32 fot
Punkt: CD3LZJ
Artikelnummer : 17932
12 052 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Stegetillbehör

Brett utbud av tillbehör, som gångjärnssatser, spets- och glidhjulsatser, projektfack, verktygsförvaringstillbehör, vertikala färgfack och arbetsplattformar som enkelt kan monteras på stegar för ökad arbetarsäkerhet  

Arbetsplattform Aluminium 300 Lb. Kapacitet
Punkt: AE2JAA
Artikelnummer : 10104
1 051 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Bricka och räcke av polypropen 25 Lb.
Punkt: AG4VAU
Artikelnummer : 26057-001
1 109 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Väggstativ av stabilisator aluminium
Punkt: AE2RDE
Artikelnummer : 10111
1 192 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Vertikalt färgfack
LITTLE GIANT LADDERS

Vertikalt färgfack

Punkt: AD3TTT
Artikelnummer : 15050-001
906 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Magnetiserat projektfack
LITTLE GIANT LADDERS

Magnetiserat projektfack

Punkt: AD3TTR
Artikelnummer : 15012
1 034 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Verktyg eller materialtillbehör
LITTLE GIANT LADDERS

Verktyg eller materialtillbehör

Punkt: AD3TTQ
Artikelnummer : 15040-001
603 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tips och glidhjulsats
LITTLE GIANT LADDERS

Tips och glidhjulsats

Punkt: AB4KZU
Artikelnummer : 10940
764 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Multifunktionella stegar

Inkluderar OSHA- och ANSI-certifierade stegar som är idealiska för applikationer i elektriskt ledande miljöer. Valda modeller (typ A-kombinationstegar) har patenterat Comfort Step för en enorm och bekväm ståplattform

  • Multifunktionella stegar
  • Multifunktionella stegar
LITTLE GIANT LADDERS

Multifunktionella stegar

Artikel (2)
  • Skyskrapa Aluminium Justerbara Stegar
  • Skyskrapa Aluminium Justerbara Stegar
Artikel (2)
Kombinationsstege, aluminium, höjd: 6 till 10 fot
Punkt: AD3TTN
Artikelnummer : 15109-001
8 391 SEK /enhet
RFQ
Justerbar plattformstege Iaa Fiberglas
Punkt: AB8QFE
Artikelnummer : 15131-001
10 566 SEK /enhet
RFQ

Trappsteg för plattform

Justerbara säkerhetsburar och Flip-N-Lite typ 1A stegstegar som används för att ge högre räckvidd på arbetsplatserna. Designad i enlighet med ANSI & OSHA-standarder för att eliminera behovet av att knyta ihop enskilda enheter och göra jobbet snabbare, säkrare och billigare

Justerbar burplattformsstege 14 fots glasfiber
Punkt: AH6VBC
Artikelnummer : 18515-240
44 279 SEK /enhet
RFQ
Justerbar burplattformsstege 9 fots glasfiber
Punkt: AH6VBB
Artikelnummer : 18509-240
40 110 SEK /enhet
RFQ
Justerbar burplattformsstege 5 fots glasfiber
Punkt: AH6VBA
Artikelnummer : 18503-240
26 515 SEK /enhet
RFQ
Plattformsteg 6 fothöjd 13-1 / 2 tum bredd
Punkt: AE8UEC
Artikelnummer : 15270-001
3 105 SEK /enhet
RFQ
Plattformsteg 5 fothöjd 13-1 / 2 tum bredd
Punkt: AE8UEB
Artikelnummer : 15273-001
2 201 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Plattformsteg Aluminium 4 fot
LITTLE GIANT LADDERS

Plattformsteg Aluminium 4 fot

Punkt: AD3TTP
Artikelnummer : 15272-001
2 094 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Trappsteg

Enstaka / dubbelsidiga trappstegar av aluminium med gummiklädda fötter för att förhindra onödig rörelse av stegen. Valda modeller (ANSI-klassade SkyScraper dubbelsidiga stegstegar) rymmer laster upp till 300 lb på båda sidor

Dubbelsidig trappsteg Aluminium 8-5ft Höjd 300 Lb Kapacitet
Punkt: AF4ZME
Artikelnummer : 10109
17 446 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om LITTLE JIGTIGA STEGAR

Sedan 1970 har Little Giant Ladders tillverkat högkvalitativa multifunktionsstegar för applikationer i lager, tillverkningsindustrier och livsmedelsanläggningar. Dess produktlinje innehåller förlängningsstegar, trappstegar, plattformsstegar och ställningsstegar. Lilla jätten trappstegar har breda, halkbeständiga slitbanor för maximal stabilitet och en hopfällbar säkerhetsstång med integrerat verktygsfack. Dessa finns i 2, 3 och 15 stegade modeller med lastkapacitet upp till 300 pund. Märkets aluminium / glasfiber mångsidiga stegar är designade enligt OSHA- och ANSI-standarder och kan enkelt förvandlas till trappstegar, förlängningsstegar eller ställningssystem. Ett brett utbud av Little Giant-stegar och relaterade tillbehör, såsom lasthållare, gångjärnslåsmonteringssatser, ytskydd, arbetsplattformar och vertikala färgbrickor, finns tillgängliga på Raptor Supplies.