Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 502303 Kompakt dränkbar centrifugalpump, 1/40 hk, 115V | AB2VRD 1P521

LITTLE GIANT PUMPS 502303 kompakt dränkbar centrifugalpump, 1/40 hk, 115V

Finns i lager
Artikel: AB2VRD Modell: 502303Korsreferens: 1P521
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
3 611 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt nedsänkbar centrifugalpump
Amps1.7
Bearing TypeSleeve
Ledningslängd6 ft.
Urladdningsstorlek1/4 MNPT
DutyIntermittent
GPH vid 1 fot300
GPH vid 3 fot255
GPH vid 5 fot205
GPH vid 9 fot70
GPM för vatten @ 1 ft. av Head5.0
GPM för vatten @ 10 ft. av Head1.2
GPM för vatten @ 2 ft. av Head120
GPM för vatten @ 3 ft. av Head4.2
GPM för vatten @ 5 ft. av Head3.4
GPM för vatten @ 9 ft. av Head1.9
Höjd4.5 "
Husets materialAluminium
HP1/40
Hz60
PumphjulsmaterialNylon
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp3/8 "(F) NPT
Inloppsstorlek3/8 FNPT
Inloppstyp3/8 "(F) NPT
Längd5.5 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head120 @ 2 ft
Max. Huvud11.8 ft.
Max. Flytande temp.Vatten
Max. Specifik gravitation1.1
Min. GPM @ Head1.2 @ 10 ft
Motorvarvtal3400
motortypSkuggad pol
Classic Outlet1/4 (M) NPT
Fas1
PortrotationCW
PSI5.1
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialViton
TätningstypLäpp
AxelmaterialRostfritt stål
Stänga av11.8 ft.
TypKemikaliebeständig
Spänning115V
Volut materialNylon
Watt100W
Vättade materialNylon, Viton, Nitril, SSTL
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.29
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 502303 kompakt dränkbar centrifugalpump, 1/40 hk, 115V
3 611 kr /enhet