Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Chemical Transfer Pump, 1/20 Hp | AF8DEQ 24WN54

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Chemical Transfer Pump, 1/20 hk

Finns i lager
Artikel: AF8DEQ Modell: 581614Korsreferens: 24WN54
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
8 086 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps0.8
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head9.8 gpm @ 1 fot
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head2.5-9.8 gpm @ 15-1 fot
Kapacitet9.75 gpm
Cord6 ft.
Ledningslängd6 ft.
Ansvarsfrihet1/2 "MNPT
AvtappningspluggNej
DutyKontinuerlig
GPM på 1 fot9.8
GPM på 15 fot2.5
GPM på 3 fot9.1
GPM på 6 fot8.2
GPM på 9 fot6.5
GPM för vatten @ 1 ft. av Head10.4
GPM för vatten @ 15 ft. av Head7.1
GPM för vatten @ 3 ft. av Head9.1
GPM för vatten @ 9 ft. av Head7
Höjd5"
HP1/25
Hz50/60
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropensulfid med kolbussning
Inlopp1/2 "FNPT
Längd8.9 "
Vätsketemperatur200 Deg. F
Max. Flytande temp.200 grader F
Max. Specifik gravitation1.1
MotorhöljeODP
Classic Outlet1/2 "MNPT
Fas1
PSI7.1
RPM3100
TätningsmaterialViton, kol / keramik
Stänga av16.3 ft.
Spänning230V
Watt120W
Vättade materialPolyfenylensulfid, Viton, kol och keramiska delar
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.7925
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8413919080

Produktinformation:

    • TEFC kapslingsmotor i tyngdkraftsmatning för att isolera pumpmekanismen från motorn via en solid vägg och undvika tätningsframkallad friktionsförlust, slitage, föroreningar och läckage
    • Har glasfylld polyfenylensulfidmagnetthölje och en volute för att hantera mycket frätande vätskor som milda syror / alkalier och saltvatten
    • Magneter på båda sidor av väggen överför roterande effekt från motorns sida till pumpen
    • Keramiska tryckbrickor överför och löser axiella krafter i roterande mekanismer för att hålla alla komponenter inriktade längs axeln
    • Finns i horisontell montering med en 3-ledars SJO-kabel

Produktvarianter

ProduktModellHPSpänningPSIAmpsLängdLedningslängdHöjdPris
LITTLE GIANT PUMPS 581604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040 5816041/20115V7.11.38.9 "6 ft.5"6 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Chemical Transfer Pump, 1/20 hk
8 086 kr /enhet