Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/25 hk, 115V

Finns i lager
Artikel: AC2YGW Modell: 581604Korsreferens: 2P040
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
6 862 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverför pump
Amps1.3
Bearing TypeThrust
LagerThrust
Kapacitet9.75 gpm
Ledningslängd6 ft.
Snörtyp3-ledare SJO
DesignaGravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån
Ansvarsfrihet1/2 "MNPT
Fulllastförstärkare1.30
PackningFKM
PackningsmaterialFKM
GPM @ 1 Ft. av Head9.8
GPM på 1 fot9.8
GPM på 15 fot2.5
GPM på 3 fot9.1
GPM på 6 fot8.2
GPM på 9 fot6.5
GPM för vatten @ 15 ft. av Head2.5
GPM för vatten @ 3 ft. av Head9.1
GPM för vatten @ 6 ft. av Head8.2
GPM för vatten @ 9 ft. av Head6.5
Höjd5"
FastigheterPPS
Husets materialPPS
HP1/20
Hz60
PumphjulPPS
PumphjulsmaterialGlasfylld polypropensulfid med kolbussning
Inlopp1/2 "FNPT
Längd8.9 "
Vätsketemperatur200 Deg. F
Max. Huvud16.3 Ft.
Max. Specifik gravitation1.1
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
MotorhöljeTEFC
motortypSP
MonteringHorisontell
Classic Outlet1 / 2 MPT
PSI7.1
RPM3100
Stänga av16.3 ft.
Temp (F) @ 0 PSIG200
Temp (F) @ 10 PSIG200
Temp (F) @ 20 PSIG150
Temp (F) @ 30 PSIG150
Spänning115V
Watt107W
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.78
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPSpänningPSIAmpsLängdLedningslängdHöjdPris
LITTLE GIANT PUMPS 581614 Chemical Transfer Pump, 1/20 Hp | AF8DEQ 24WN54 5816141/25230V7.10.88.9 "6 ft.5"9 655 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/25 hk, 115V
6 862 kr /enhet