A Kapacitet: 9.75 gpm , Sladdtyp: 3-ledare SJO , Design: Gravity-feed, kräver att pumpinloppet är lägre än vätskenivån , Urladdning: 1/2 "MNPT , Avtappningsplugg: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Full load Amps: 1.30 , Packningsmaterial: FKM , GPM vid 1 fot: 9.8 , GPM vid 15 fot: 2.5 , GPM vid 3 fot: 9.1 , GPM vid 6 fot: 8.2 , GPM vid 9 fot: 6.5 , Impeller Material: Glasfylld polypropensulfid med kolbussning , Inlopp: 1/2 "FNPT , Vätsketemperatur: 200 Deg. F , Max. Vätsketemperatur: 200 grader F , Max. Specifik gravitation: 1.1 , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Motortyp: SP , Montering: Horisontell , Fas: 1 , RPM: 3100 , Tätningsmaterial: Viton, kol / keramik , blött material: Polyfenylensulfid, Viton, kol och keramiska delar , Bredd: 4"