LITTLE GIANT PUMPS 509204 Dränkbar avloppspump 4/10hk 115v 38 Fot | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF

LITTLE GIANT PUMPS 509204 Dränkbar avloppspump 4/10hk 115v 38 fot

Finns i lager
Artikel: AD9ARJ Modell: 509204Korsreferens: 4NY90 / 9SN-CIA-RF

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps9
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeÖvre ärm och underkula
Ledningslängd20ft.
Diameter11 16 / 25 "
Urladdning NPT2"
Urladdningsstorlek2 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head75
GPM för vatten @ 15 ft. av Head30
GPM för vatten @ 5 ft. av Head110
Höjd11 2 / 5 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP4/10
PumphjulsmaterialNylon
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud20 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Motorvarvtal1750
motortypPermanent delad kondensator
Off PointN / A "
Fas1
PumptypAutomat
RPM1750
AxelmaterialKol / keramik
AxeltätningKol / keramik
Byt typTether
Termisk skyddJa
ToppmaterialGjutjärn
Spänning115
Garanti2 år Begränsad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.78
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHöjdHPPris
LITTLE GIANT PUMPS 511346 Dränkbar avloppspump 0.5hk 115v 25 Fot | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS 511346-9.5Boll-120-11 3 / 5 "1/210 263 kr
LITTLE GIANT PUMPS 514620 Dränkbar avloppspump 1HP 230V 64 Fot | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Boll---17 1 / 5 "117 636 kr
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Dränkbar avloppspump 1HP 230V 77 Fot | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Boll---17 1 / 5 "116 995 kr
LITTLE GIANT PUMPS 520301 Dränkbar avloppspump 1.5HP 230V 77 Fot | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5Boll84-1519.753 "1.519 111 kr
LITTLE GIANT PUMPS 520100 Dränkbar avloppspump 2HP 230V 38 Fot | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM 52010014018Boll120-5819.753 "219 736 kr
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Dränkbar avloppspump 2HP 230V 67 Fot | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Boll120-5819.753 "221 123 kr
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Avloppspump, 1/2 hk, 115V, 10 fot storlek sladd, 2 tums storlek | BQ4HQQ 511256-------1 / 2 hp8 628 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509204 Dränkbar avloppspump 4/10hk 115v 38 fot
5 872 kr /enhet