LITTLE GIANT PUMPS 520301 Dränkbar avloppspump 1.5HP 230V 77 Fot | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM

LITTLE GIANT PUMPS 520301 Dränkbar avloppspump 1.5 hk 230V 77 fot

Finns i lager
Artikel: AB9PFU Modell: 520301Korsreferens: 2EHN7 / 18S-CIM

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 111 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSänkbar avloppspump
Amps15.5
BasmaterialGjutjärn
Bearing TypeBoll
Ledningslängd20ft.
Diameter12 40 / 43 "
Urladdning NPT3"
Urladdningsstorlek3 "-NPT
GPM för vatten @ 10 ft. av Head160
GPM för vatten @ 15 ft. av Head148
GPM för vatten @ 20 ft. av Head137
GPM för vatten @ 25 ft. av Head125
GPM för vatten @ 30 ft. av Head111
GPM för vatten @ 40 ft. av Head84
GPM för vatten @ 60 ft. av Head15
Höjd19.753 "
FastigheterGjutjärn
Husets materialGjutjärn
HP1.5
PumphjulsmaterialMässing
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Huvud64 ft.
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Motorvarvtal3000
motortypPermanent delad kondensator, oljefylld
Fas1
PumptypManuell
RPM3000
AxelmaterialKol / keramik
AxeltätningKol / keramik
Byt typIngen
Termisk skyddNej
ToppmaterialGjutjärn
Spänning230
Garanti2ACD3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.64
Fartygets höjd (cm)59.18
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHöjdHPPris
LITTLE GIANT PUMPS 511346 Dränkbar avloppspump 0.5hk 115v 25 Fot | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS 511346-9.5Boll-120-11 3 / 5 "1/210 263 kr
LITTLE GIANT PUMPS 514620 Dränkbar avloppspump 1HP 230V 64 Fot | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011Boll---17 1 / 5 "117 636 kr
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Dränkbar avloppspump 1HP 230V 77 Fot | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3Boll---17 1 / 5 "116 995 kr
LITTLE GIANT PUMPS 520100 Dränkbar avloppspump 2HP 230V 38 Fot | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM 52010014018Boll120-5819.753 "219 736 kr
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Dränkbar avloppspump 2HP 230V 67 Fot | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6Boll120-5819.753 "221 123 kr
LITTLE GIANT PUMPS 509204 Dränkbar avloppspump 4/10hk 115v 38 Fot | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF 509204-9Övre ärm och underkula-110-11 2 / 5 "4/105 872 kr
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Avloppspump, 1/2 hk, 115V, 10 fot storlek sladd, 2 tums storlek | BQ4HQQ 511256-------1 / 2 hp8 628 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 520301 Dränkbar avloppspump 1.5 hk 230V 77 fot
19 111 kr /enhet