LITTLE GIANT PUMPS Sänkbara avloppspumpar


Filter
Basmaterial: Gjutjärn , Sladdlängd: 20ft. , GPM vatten @ 50 Ft. av huvudet: 87 , Bostad: Gjutjärn , Husmaterial: Gjutjärn , Max. Dia. Fasta ämnen: 2" , Axeltätning: Kol / keramik , Storlek: 2" , Toppmaterial: Gjutjärn
StilModellGPM för vatten @ 30 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHöjdHPPris (ex moms)
A
511346
-9.5Boll-120-11 3 / 5 "1/210 263 SEK
B
509204
-9Övre ärm och underkula-110-11 2 / 5 "4/105 872 SEK
C
511257
-------1 / 2 hp8 779 SEK
RFQ
C
511256
-------1 / 2 hp8 628 SEK
RFQ
D
514620
4011Boll---17 1 / 5 "117 636 SEK
D
514720
406.3Boll---17 1 / 5 "116 995 SEK
E
520301
11115.5Boll84-1519.753 "1.519 111 SEK
E
520100
14018Boll120-5819.753 "219 736 SEK
E
520150
14012.6Boll120-5819.753 "221 123 SEK

Sänkbara avloppspumpar

Little Giant nedsänkbara avloppspumpar används i olika kommunala och industriella avvattnings- och avloppsreningsapplikationer samt i avloppssystem. Dessa pumpar har en PSC-motor (permanent split kondensator) med termiskt överbelastningsskydd för bättre livslängd. Dessa avloppspumpar har ett korrosionsbeständigt gjutjärnshus och kan hantera fast avfall från olika avvattnings-, avlopps- och avloppsvattenöverföringsapplikationer. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av automatiska och manuellt manövrerade avloppspumpar av Little Giant Pumps i effektvärden från 4/10 till 2 hk.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?