Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Machine Coolant Tank System 1 Gallon 115v | AD4BMM 41A082 / VMC-1

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Maskinens kylvätsketanksystem 1 gallon 115v

Finns i lager
Artikel: AD4BMM Modell: 560612Cross Ref: 41A082 / VMC-1
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
4 123 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygs kylvätskesystem
Amps1
GPM för vatten @ 1 ft. av Head1.7
GPM för vatten @ 3 ft. av Head1.4
GPM för vatten @ 5 ft. av Head1.3
Höjd9.375 "
HP1/50
Inlopp / utlopp1/4 tum
Längd12 "
Max. Rekommenderad viskositet50 XNUMX SSU
Max. Temp.120 grader F
Stänga av14 Ft.
Tank kapacitet1 Gal.
Spänning115
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • GPH på 50 SSU @ 1 Ft. of Head (100)
    • GPH på 50 SSU @ 3 Ft. of Head (82)
    • GPH på 50 SSU @ 6 Ft. of Head (70)
    • GPH på 50 SSU @ Stäng av (Ft.) (14)
    • Egenskaper: Skärm- och flisuppsamlare avlägsnas enkelt för snabb rengöring

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 560612 Maskinens kylvätsketanksystem 1 gallon 115v
4 123 kr /enhet