Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOC-LINE 49437 Bspt-kontakt 1/8 tum - 50-pack | AB6BPN 20Y174

LOC-LINE 49437 Bspt-kontakt 1/8 tum - paket med 50 st

Finns i lager
Artikel: AB6BPN Modell: 49437Korsref: 20Y174
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
1 002 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBSPT-kontakt
Slang inuti Dia.1 / 4 "
MaterialAcetal sampolymer
Storlek1/8 "BSPT
TypMontering

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1202
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.Storlekförp. Antal.Pris
LOC -LINE 49438 Bspt -kontakt 1/4 tum - 50 -pack | AB6BPP 20Y175 494381 / 4 "1/4 "BSPT50998SEK
LOC-LINE 59876 Bspt-kontakt 3 / 8in - 50-pack | AB6BRU 20Y232 598761 / 2 "3/8 "BSPT501 101 kr
LOC-LINE 59877 Bspt-kontakt 1/2 tum - 50-pack | AB6BRV 20Y233 598771 / 2 "1/2 "BSPT501 133 kr
LOC-LINE 61509 Bspt-kontakt 3 / 4in - Förpackning med 4 | AB6BTU 20Y255 615093 / 4 "3/4 "BSPT4144SEK
LOC-LINE 69549 Bspt-kontakt 3 / 4in - 50-pack | AB6BUB 20Y262 695493 / 4 "3/4 "BSPT501 219 kr
LOC-LINE 41417 Bspt-kontakt 1/8 tum - förpackning med 4 | AF2UWA 6Y665 414171 / 4 "1 / 8 "4108SEK
LOC-LINE 41418 Bspt-kontakt 1/4 tum - 4-pack | AF2UWB 6Y666 414181 / 4 "1 / 4 "4100SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOC-LINE 49437 Bspt-kontakt 1/8 tum - paket med 50 st
1 002 kr /packa