Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOC-LINE 51805 Connector 1/2 tum - Förpackning med 4 | AD2GBZ 3P826

LOC-LINE 51805-kontakt 1/2 tum - paket om 4

Finns i lager
Artikel: AD2GBZ Modell: 51805Korsreferens: 3P826
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
120SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel1/2 "NPT-kontakt
Slang inuti Dia.1 / 2 "
MaterialAcetal sampolymer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.Artikelförp. Antal.Pris
LOC-LINE 41406 Kontakt 1/4 tum - Förpackning med 4 | AD2GBR 3P819 414061 / 4 "1/4 "NPT-kontakt480SEK
LOC-LINE 41405-kontakt 1/8 tum - förpackning med 4 | AF2UVT 6Y658 414051 / 4 "1/8 "NPT-kontakt492SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOC-LINE 51805-kontakt 1/2 tum - paket om 4
120SEK /packa