Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOC-LINE 51828 Flexslangmunstycke 90 graders förpackning med 4 | AA9MJC 1DXU2

LOC-LINE 51828 Flexslangmunstycke 90 graders paket med 4

Finns i lager
Artikel: AA9MJC Modell: 51828Korsreferens: 1DXU2

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel1/4 ", 90 graders munstycke
Slang inuti Dia.1 / 2 "
MaterialAcetal sampolymer
Storlek1/4 "öppning
Typ90 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.ArtikelStorlekförp. Antal.Pris
LOC-LINE 41471 Flexslangmunstycke 90 graders förpackning med 4 | AA9MHJ 1DXR3 414711 / 4 "90 graders munstycke1/8 "öppning4139SEK
LOC-LINE 51829 Flexslangmunstycke 90 graders förpackning med 4 | AA9MJD 1DXU3 518291 / 2 "90 graders munstycke3/8 "öppning4159SEK
LOC-LINE 51830 Flexslangmunstycke 90 graders förpackning med 4 | AA9MJE 1DXU4 518301 / 2 "90 graders munstycke1/2 "öppning4158SEK
LOC-LINE 41470 Flexslangmunstycke 1/4 tum 90 graders pack med 4 | AF2UWC 6Y667 414701 / 4 "90 graders munstycke1/16 "öppning4145SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOC-LINE 51828 Flexslangmunstycke 90 graders paket med 4
151SEK /packa