Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOCOLOC PI1-3 sprintstift, 3/32 tum, rostfritt stål | AF6ZLW 20RP31

LOCOLOC PI1-3 sprintstift, 3/32 tum, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6ZLW Modell: PI1-3Korsreferens: 20RP31

Få det Maj 7, Tisdag
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Pin för att passa 3/32 "
FinishEnkel
Längd7 / 16 "
Material304 Stainless Steel
Total längd1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
TypStandard
Användbar längd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318240000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdTotal längdPin Dia.Användbar längdPris
LOCOLOC PI1-4 sprintstift, 1/8 tum, rostfritt stål | AF6ZLX 20RP32 PI1-4Clevis Pin för att passa 1/8 "17 / 32 "19 / 32 "3 / 16 "13 / 32 "23SEK
LOCOLOC PI1-5 sprintstift, 5/32 tum, rostfritt stål | AF6ZLY 20RP33 PI1-5Clevis Pin för att passa 5/32 "17 / 32 "19 / 32 "1 / 4 "13 / 32 "26SEK
LOCOLOC PI1-6 sprintstift, 3/16 tums storlek, rostfritt stål | AF6ZLZ 20RP34 PI1-6Clevis Pin för att passa 3/16 "23 / 32 "25 / 32 "5 / 16 "9 / 16 "30SEK
LOCOLOC PI1-7 sprintstift, 7/32 tums storlek, rostfritt stål | AF6ZMA 20RP35 PI1-7Clevis Pin för att passa 7/32 "27 / 32 "29 / 32 "5 / 16 "11 / 16 "38SEK
LOCOLOC PI1-8 sprintstift, 1/4 tums storlek, rostfritt stål | AF6ZMB 20RP36 PI1-8Clevis Pin för att passa 1/4 "31 / 32 "1 1 / 16 "3 / 8 "13 / 16 "48SEK
LOCOLOC PI1-10 sprintstift, 5/16 tums storlek, rostfritt stål | AF6ZMC 20RP37 PI1-10Clevis Pin för att passa 5/16 "1 3 / 32 "1.187 "7 / 16 "7 / 8 "86SEK
LOCOLOC PI1-12 sprintstift, 3/8 tum, rostfritt stål | AF6ZMD 20RP38 PI1-12Clevis Pin för att passa 3/8 "1.125 "1.25 "1 / 2 "31 / 32 "178SEK

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOCOLOC PI1-3 sprintstift, 3/32 tum, rostfritt stål
21SEK /enhet