Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS MS21251-B2L Vridkropp 800 Lb. 1/16 Lång | AA8AZE 16X750

LOOS MS21251-B2L Spännekropp 800 Lb. 1/16 lång

Finns i lager
Artikel: AA8AZE Modell: MS21251-B2LKorsreferens: 16X750
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
412SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridkropp
Stäng längd (in.)4
MaterialMässing
Tråd Dia.6 - 40 "
Typ1/16, lång
Arbetsbelastningsgräns800 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7312107000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTråd Dia.TypArbetsbelastningsgränsPris
LOOS MS21251-B2S Vridkropp 800 Lb. 1/16 Kort | AA8AZD 16X749 MS21251-B2S6 - 40 "1/16, kort800 kg204SEK
LOOS MS21251-B3S Vridkropp 1600 Lb. 3/32 Kort | AA8AZF 16X751 MS21251-B3S10 - 32 "3/32, kort1600 lb.197SEK
LOOS MS21251-B3L Vridkropp 1600 Lb. 3/32 Lång | AA8AZG 16X752 MS21251-B3L10 - 32 "3/32, lång1600 lb.243SEK
LOOS MS21251-B5S Vridkropp 3200 Lb. 5/32 Kort | AA8AZH 16X753 MS21251-B5S1/4 - 28 "5/32, kort3200 lb.223SEK
LOOS MS21251-B5L Vridkropp 3200 Lb. 5/32 Lång | AA8AZJ 16X754 MS21251-B5L1/4 - 28 "5/32, lång3200 lb.255SEK
LOOS MS21251-B6S Vridkropp 4600 Lb. 3/16 Kort | AA8AZK 16X755 MS21251-B6S5/16 - 24 "3/16, kort4600 lb.271SEK
LOOS MS21261-B6L Vridkropp 4600 Lb. 3/16 Lång | AA8AZL 16X756 MS21261-B6L5/16 - 24 "3/16, lång4600 lb.311SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS MS21251-B2L Spännekropp 800 Lb. 1/16 lång
412SEK /enhet