Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS MS21260L3LH Låsstift Lång Vänster 304 Rostfritt stål Storlek 3/32 | AA8AXQ 16X714

LOOS MS21260L3LH Låsstift Lång vänster 304 rostfritt stål storlek 3/32

Finns i lager
Artikel: AA8AXQ Modell: MS21260L3LHKorsreferens: 16X714
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
165SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåstapp, lång
Efter Swage Dia.3 / 16 "
Kabelstorlek3 / 32 "
Material304 Stainless Steel
TrådYttre
TrådriktningVänster hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekTrådriktninggäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
LOOS MS21260L2RH Låsbult Lång Höger 304 Rostfritt stål Storlek 1/16 | AA8AXK 16X709 MS21260L2RH1 / 16 "Höger hand3 / 8 "6-40151SEK
LOOS MS21260L2LH Låsstift Lång Vänster 304 Rostfritt stål Storlek 1/16 | AA8AXL 16X710 MS21260L2LH1 / 16 "Vänster hand3 / 8 "6-40146SEK
LOOS MS21260L3RH Låsstift Lång Höger 304 Rostfritt stål Storlek 3/32 | AA8AXP 16X713 MS21260L3RH3 / 32 "Höger hand1 / 2 "10-32162SEK
LOOS MS21260L4RH Låsbult Lång Höger 304 Rostfritt stål Storlek 1/8 | AA8AXU 16X717 MS21260L4RH1 / 8 "Höger hand9 / 16 "1 / 4-28189SEK
LOOS MS21260L4LH Låsstift Lång Vänster 304 Rostfritt stål Storlek 1/8 | AA8AXV 16X718 MS21260L4LH1 / 8 "Vänster hand9 / 16 "1 / 4-28188SEK
LOOS MS21260L5RH Låsstift Lång Höger 304 Rostfritt stål Storlek 5/32 | AA8AXY 16X721 MS21260L5RH5 / 32 "Höger hand5 / 8 "1 / 4-28200SEK
LOOS MS21260L5LH Låsstift Lång Vänster 304 Rostfritt stål Storlek 5/32 | AA8AXZ 16X722 MS21260L5LH5 / 32 "Vänster hand5 / 8 "1 / 4-28195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS MS21260L3LH Låsstift Lång vänster 304 rostfritt stål storlek 3/32
165SEK /enhet