Lovejoy 68514410688 käftkopplingsnav är idealiskt för att ansluta två axlar i mekaniska kraftöverföringssystem, vilket säkerställer effektiv vridmomentöverföring samtidigt som det tar emot felinriktning och vibrationer. Detta kopplingsnav används i pumpar, kompressorer och transportörer.
Funktioner:
- Detta nav har sinterjärn/gjutjärnskonstruktion, ger motståndskraft mot olja, smuts, sand, fukt och fett och ger hållbarhet och mångsidighet.
- Den har kapacitet att effektivt hantera både vinkel- och parallellaxelfel, vilket ger flexibilitet i olika applikationer.
- Detta nav erbjuder en axel-till-axel-anslutning, vilket gör den idealisk för allmänna industriella applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är faktorerna att tänka på när du väljer detta Lovejoy käftkopplingsnav?
A. Viktiga faktorer inkluderar kopplingsstorlek, hålstorlek, material, snedställningstolerans, vridmoment, miljöförhållanden, enkel installation, kompatibilitet och applikationskrav.
F. Hur installerar jag detta Lovejoy käftkopplingsnav?
A.
- Se till att säkerhetsåtgärder är på plats, inklusive att stänga av och låsa maskinen innan installationen påbörjas.
- Förbered axeländarna genom att rengöra och inspektera dem för jämnhet.
- Inspektera kopplingsnavet för synliga defekter eller skador innan installation.
- Rikta in axlarna korrekt för att minimera vinkel- och parallellförskjutning.
- Skjut kopplingsnavet på ena axeln och se till att det ligger mot axeln.
- Fäst navet på axeln med lämpliga fästelement och följ tillverkarens vridmomentspecifikationer.
- Skjut den andra axeln genom den andra änden av navet och se till att den är korrekt inriktad.
- Fäst den andra axeln på plats med lämpliga fästen.
- Dubbelkontrollera vridmomentet på alla fästelement för att säkerställa att de är korrekt åtdragna.
F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder detta kopplingsnav?
A.
- Följ lämpliga lockout-/tagout-procedurer för att göra maskineri strömlös innan arbetet påbörjas.
- Bär nödvändig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar.
- Se till att inblandad personal är utbildad och kvalificerad för uppgiften.
- Använd korrekt lyftteknik och utrustning när du hanterar tunga komponenter.
- Håll arbetsområdet rent, organiserat och fritt från snubbelrisk.
- Inspektera kopplingsnavet och komponenterna för defekter, skador eller slitage före installation.
- Rikta in axlarna korrekt för att minimera felinriktning och förhindra för tidigt slitage.
- Dra åt fästelementen till tillverkarens angivna vridmomentvärden för en säker anslutning.
- Se till att säkerhetsskydd och skydd på maskiner är på plats och fungerar korrekt.
- Vet var nödstoppsknapparna är placerade och hur de används i händelse av en nödsituation.
- Koppla bort och isolera elektriska strömkällor när du arbetar nära elektriska komponenter.
- Var uppmärksam på roterande eller rörliga delar, håll lösa kläder, smycken och kroppsdelar borta från dem.
- Inspektera regelbundet kopplingsnavet under rutinunderhållskontroller för slitage, skador eller lösa fästelement.
- Använd rätt verktyg och utrustning för jobbet för att förhindra olyckor eller skador på komponenter.