L-typ nav används med L typ spindlar för att bilda kopplingar av L-typ för att ta emot parallella och vinkelförskjutningar mellan två roterande axlar. Naven av kilspårtyp ger en felsäker design genom att säkerställa en säker anslutning med axlar.
Specifika tillämpningar: Lovejoy L-typ nav är idealiska för högt vridmoment och hastighetskrav i kedjehjul. De erbjuder också mycket pålitlig service för förbränningskraftöverföring och tunga, medelstora och lätta elmotorapplikationer.
Hubdesign::
Felsäker design: Även efter att spindelbenen har klippts bort kommer metallnaven att låsa sig och fortsätta att överföra vridmoment. Detta kan vara en användbar funktion under kortvariga nödfall.
De är borrade till en tolerans för spelpassning med ett enda kilspår och levereras med en ställskruv för snabb installation.
Kopplingsstorlek-Materialrelevans:
Små till medelstora nav (L035 till L190) är gjorda av pulvermetall (sintjärn). De kan pressas mycket nära den färdiga nätformen, minimera stilleståndstid och bearbetningskostnader, samt eliminera skrotproduktion.
Stora nav (över L190) är gjorda av gjutjärn. De klarar högre belastningar.
aluminium (AL-typ) och rostfritt stål (SS typ) nav är icke-standardiserade. Den förra är att föredra för sina lätta och rostinhiberande egenskaper, medan den senare är lämplig för farmaceutiska och livsmedelsbaserade applikationer.
Vanliga frågor
Varför misslyckas käftkopplingar?
Käftkopplingar misslyckas på grund av följande faktorer - överbelastning, normalt slitage, överdriven snedställning, otillräcklig smörjning, vibrationer och tuffa miljöförhållanden.
Vilka material är Lovejoy nyckellösa L-typ nav gjorda av?
Dessa nav har sinterjärn/gjutjärnskonstruktion för att säkerställa hög kompressionshållfasthet och porositetsbeständighet.
Hur tar jag reda på storleken på en Lovejoy-koppling?
Skanna ner kilspåren eller hålkolumnen till 2-tums hålingången. Läs över L190-kolumnen för att hitta märkets UPC-nummer - 12303. Detta nummer har prefixet Lovejoy UPC-numret - 685144.
Var används Lovejoy käkkopplingar?
Dessa kopplingar används i pumpar, kompressorer, växellådor, blandare, fläktar och transportörer.