LOVEJOY 68514413865 Fläns-till-axelkoppling, storlek 3/4 x 3/16 tum | AK3XAF 13865 / UFH75R CPLG 3/4

LOVEJOY 68514413865 Fläns till axelkoppling, storlek 3/4 x 3/16 tum

Artikel: AK3XAF Modell: 68514413865Cross Ref: 13865 / UFH75R CPLG 3/4
5 667 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns till axelkoppling
Borrstorlek3 / 4 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
Dimension BC2"
Dimension D2.88 "
Dimension FL0.38 "
Dimension HD1.42 "
Flänsdiameter (dimension FD)2.5 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.28hp
NavstorlekUFH75R
NavstilRegular
Nyckelstorlek3/16 x 3/32 "
Längd genom borrning0.84 "
MaterialStål
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet20000 RPM
Max. Vridmoment175 tum. Lbs.
Min. Borra0.375 "
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F.
Total längd2.58 "
Pinplats (dimension SL)0.41 "
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
TypFläns-till-axel
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment4.5 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment1.82 grader

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514413865 Fläns till axelkoppling, storlek 3/4 x 3/16 tum
5 667 kr /enhet