LOVEJOY 68514415608 Stift och block U-skarv, enkel skarv, 2.00 tum OD, 5.44 tum längd, stål | AL6YMM 15608 / NB12 UJNT SOLID

LOVEJOY 68514415608 U-led med stift och block, enkelfog, 2.00 tum OD, 5.44 tum längd, stål

Artikel: AL6YMM Modell: 68514415608Cross Ref: 15608 / NB12 UJNT SOLID
4 349 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.5 "
Borrstorlek1 1 / 2 "
HåltypFastämne
FärgMetallisk
Kubiska tum21.76 Cu. I
LedtypOBS Typ
kilspårUtan Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.72 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Hastighet6000 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2"
Total längd5.44 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekNB12
Statiskt brytmoment10500 tum. -Lbs.
StilOborad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar NB Typ
Volym21.76 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.Total längdStatiskt brytmomentHuvudstiftshöjd (dimension E)MaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514415607 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AK3WZJ 15607 / NB10 UJNT SOLID 685144156071 1 / 4 "1.5 "4.25 "4400 tum. -Lbs.2.12 "Stål-3 066 kr
RFQ
LOVEJOY 68514415605 Universalknut, längd 2 tum, stål | AN2QVC 15605 / NB6 UJNT SOLID 685144156053 / 4 "1"3.38 "1150 tum. -Lbs.1.68 "Stål-2 170 kr
RFQ
LOVEJOY 68514415606 Universalknut, 1.250 3.75 tum Dia., 2500 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYDQ 68514415606-1.250 "3.75 "2500 tum. -Lbs.1.880 "StålIngen ställskruv-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514415608 U-led med stift och block, enkelfog, 2.00 tum OD, 5.44 tum längd, stål
4 349 kr /enhet