LOVEJOY 68514415606 Universalknut, 1.250 tum diameter, 3.75 tum längd, 2500 tum Lbs brytmoment

Artikel: CM7YDQ Modell: 68514415606

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.060 "
HåltypOborad
FärgMetallisk
LedtypOBS - Typ
kilspårIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.880 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Borra1.000 "
Max. Hastighet6000 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.250 "
Total längd3.75 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekNB8
Statiskt brytmoment2500 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym5.85938 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4905

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.Total längdStatiskt brytmomentHuvudstiftshöjd (dimension E)MaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514415607 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AK3WZJ 15607 / NB10 UJNT SOLID 685144156071 1 / 4 "1.5 "4.25 "4400 tum. -Lbs.2.12 "Stål-3 066 kr
RFQ
LOVEJOY 68514415608 Stift och block U-skarv, enkel skarv, 2.00 tum OD, 5.44 tum längd, stål | AL6YMM 15608 / NB12 UJNT SOLID 685144156081 1 / 2 "2"5.44 "10500 tum. -Lbs.2.72 "Stål-4 349 kr
RFQ
LOVEJOY 68514415605 Universalknut, längd 2 tum, stål | AN2QVC 15605 / NB6 UJNT SOLID 685144156053 / 4 "1"3.38 "1150 tum. -Lbs.1.68 "Stål-2 170 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514415606 Universalknut, 1.250 tum diameter, 3.75 tum längd, 2500 tum Lbs brytmoment