SQUARE D 9038CW33 Vätskenivåomkopplare för generatorbehållare -22 till 220F | AH9JWD 3DZZ6

SQUARE D 9038CW33 Vätskenivåbrytare för vätskenivå för vätskegenerator -22 till 220F

Finns i lager
Artikel: AH9JWD Modell: 9038CW33Korsreferens: 3DZZ6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätskenivåomkopplare för generator
Body MaterialAluminium
Ledningsstorlek2.75 "
KontaktformulärDPST
Elektriska anslutningarSkruvklämma
Flyt Dia.2.5 "
Flytlängd7.00 "
Flytande materialRostfritt stål
FlytpositionHöger
Flyta resor6-1 / 2 "
Höjd5.94 "
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 240V3
Max. Nuvarande600A
Max. Tryck50 psi
Max. Spänning600
MonteringSida
NEMA-betyg4
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 220 grader F.
Total längd17.81 "
Stamlängd4"
StammaterialRostfritt stål
VäxelfunktionClose On Rise
Tankanslutningsstorlek2-1 / 2 "MNPT
Bredd6.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.6575
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)31.24
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • HP @ 3-fas - 240V: 5
    • Flytstångsvinkel: 90 grader

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHP @ 3 fas - 230VBody MaterialLedningsstorlekHP @ 3 fas - 240VMax. SpänningMonteringNEMA-betygPris
SQUARE D 9036DG2 Vätskenivåbrytare Stäng vid stigning | AF9GMT 2FH59 9036DG2Vätskenivåomkopplare5Stål3.5 "5575Vertikal öppen tank11 086 kr
SQUARE D 9036DG2C Vätskenivåbrytare Stäng vid stigning | AF9GMU 2FH60 9036DG2CVätskenivåomkopplare5Stål3.5 "5575Vertikal öppen tank11 275 kr
SQUARE D 9036DR31 Vätskenivåbrytare Stäng vid stigning | AF9GMW 2FH62 9036DR31Vätskenivåomkopplare5Stål2.75 "5575Vertikal öppen tank7, 96 718 kr
SQUARE D 9036DW31 Vätskenivåbrytare Stäng vid stigning | AF9GMX 2FH65 9036DW31Vätskenivåomkopplare5Stål2.75 "5575Vertikal öppen tank46 757 kr
SQUARE D 9036GG2 Vätskenivåbrytare Stäng vid uppgång | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Vätskenivåomkopplare5Stål3.5 "5575Vertikal öppen tank11 898 kr
SQUARE D 9036GG2C Vätskenivåbrytare Stäng vid uppgång | AF9GNA 2FH69 9036GG2CVätskenivåomkopplare5Stål3.5 "5575Vertikal öppen tank12 162 kr
SQUARE D 9036GW1 Vätskenivåbrytare Stäng vid uppgång | AF9GNC 2FH72 9036GW1Vätskenivåomkopplare5Stål2.75 "5575Vertikal öppen tank49 800 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SQUARE D 9038CW33 Vätskenivåbrytare för vätskenivå för vätskegenerator -22 till 220F
20 683 kr /enhet