LOVEJOY 68514416841 Universalknut, längd 7 tum, stål | AK3WYX 16841 / D13B UJNT 1-1/4 X 1-1/4 N/KW N/SS BE

LOVEJOY 68514416841 Universalknut, längd 7 tum, stål

Artikel: AK3WYX Modell: 68514416841Cross Ref: 16841 / D13B UJNT 1-1/4 X 1-1/4 N/KW N/SS BE
6 256 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup2"
Borrstorlek1 1 / 4 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
Anslutningstyp1 1 / 4 "x 1 1 / 4"
Kubiska tum43.75 Cu. I
LedtypD Typ
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)3.5 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra1.75 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2.5 "
Total längd7"
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekD13B
Statiskt brytmoment33120 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar D Typ
Volym43.75 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514416226 Universalknut, längd 1.75 tum, stål | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Ingen kilväg0.38 "1.75 "0.56 "110 tum. -Lbs.Stål-878SEK
RFQ
LOVEJOY 68514416235 Universalknut, längd 2 tum, stål | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Ingen kilväg0.5 "2"0.62 "378 tum. -Lbs.Stål-1 008 kr
RFQ
LOVEJOY 68514416259 Universalknut, längd 2.25 tum, stål | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Ingen kilväg0.62 "2.25 "0.68 "540 tum. -Lbs.Stål-896SEK
RFQ
LOVEJOY 68514416289 Universalknut, längd 2.68 tum, stål | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Ingen kilväg0.75 "2.68 "0.88 "768 tum. -Lbs.Stål-896SEK
RFQ
LOVEJOY 68514416346 Universalknut, längd 3 tum, stål | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "Ingen kilväg0.88 "3"0.88 "1176 tum. -Lbs.Stål-1 095 kr
RFQ
LOVEJOY 68514446036 Universalknut, längd 3.38 tum, stål | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE 685144460365 / 8 "Ingen kilväg1"3.38 "1"1560 tum. -Lbs.Stål-1 184 kr
RFQ
LOVEJOY 68514416363 Universalknut, längd 3.38 tum, stål | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 X 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Ingen kilväg1"3.38 "1"1560 tum. -Lbs.Stål-1 189 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514416841 Universalknut, längd 7 tum, stål
6 256 kr /enhet