Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514417120 Universalknut, 1.250 tum diameter, 7.500 tum längd, 5220 tum Lbs brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YEA Modell: 68514417120

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 854 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A5/8 x 5/8 "
Bore B5/8 x 5/8 "
Borrdjup1.060 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingsspårstorlekIngen kilväg
Dimension F (minimum)2.680 "
Dimension F (standard)3.750 "
LedtypDD-typ
kilspårIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.880 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Borra1.000 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-20 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.250 "
Total längd7.500 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekDD8B
Statiskt brytmoment5220 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym11.71875 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514417094 Stift och block U-skarv, dubbelfog, 0.3750 tums hål, 5.38 tums längd, stål | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Ingen kilväg0.75 "5.38 "0.88 "768 tum. -Lbs.Stål-2 229 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417164 Stift och block U-skarv, dubbel skarv, 0.8750 tum hål, 1.75 tum OD, stål | AN9BEQ DD-11B 685144171647 / 8 "Ingen kilväg1.75 "10 "1.38 "10680 tum. -Lbs.Stål-6 599 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417075 Universalknut, 0.380 tum Dia., 3.50 tum Längd, 110 tum Lbs Brytmoment | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 140 kr
LOVEJOY 68514417078 Universalknut, 0.500 tum Dia., 4.00 tum Längd, 378 tum Lbs Brytmoment | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 140 kr
LOVEJOY 68514417087 Universalknut, 0.620 tum Dia., 4.500 tum Längd, 540 tum Lbs Brytmoment | CM7YDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 175 kr
LOVEJOY 68514417102 Universalknut, 0.880 tum Dia., 6.000 1176 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYDX 68514417102--0.880 "6.000 "0.880 "1176 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 689 kr
LOVEJOY 68514417108 Universalknut, 1 tum Dia., 6.750 Inch Längd, 1560 Inch Lbs Brytmoment | CM7YDY 68514417108--1.000 "6.750 "1.000 "1560 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514417120 Universalknut, 1.250 tum diameter, 7.500 tum längd, 5220 tum Lbs brytmoment
3 854 kr /enhet