LOVEJOY 68514417164 Stift och block U-skarv, dubbel skarv, 0.8750 tum hål, 1.75 tum OD, stål | AN9BEQ DD-11B

LOVEJOY 68514417164 Stift och block U-skarv, dubbelfog, 0.8750 tum hål, 1.75 tum OD., stål

Artikel: AN9BEQ Modell: 68514417164Korsreferens: DD-11B
6 599 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.38 "
Borrstorlek7 / 8 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
Anslutningstyp7 / 8 "x 7 / 8"
Kubiska tum30.625 Cu. I
LedtypTyp DD
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.5 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra1.25 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-20 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.75 "
Total längd10 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekDD11B
Statiskt brytmoment10680 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar DD Typ
Volym30.625 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514417094 Stift och block U-skarv, dubbelfog, 0.3750 tums hål, 5.38 tums längd, stål | AL4UJM DD-4B 685144170943 / 8 "Ingen kilväg0.75 "5.38 "0.88 "768 tum. -Lbs.Stål-2 229 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417075 Universalknut, 0.380 tum Dia., 3.50 tum Längd, 110 tum Lbs Brytmoment | CM7YDU 68514417075--0.380 "3.50 "0.560 "110 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 140 kr
LOVEJOY 68514417078 Universalknut, 0.500 tum Dia., 4.00 tum Längd, 378 tum Lbs Brytmoment | CM7YDV 68514417078--0.500 "4.00 "0.620 "378 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 140 kr
LOVEJOY 68514417087 Universalknut, 0.620 tum Dia., 4.500 tum Längd, 540 tum Lbs Brytmoment | CM7YDW 68514417087--0.620 "4.500 "0.680 "540 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 175 kr
LOVEJOY 68514417102 Universalknut, 0.880 tum Dia., 6.000 1176 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYDX 68514417102--0.880 "6.000 "0.880 "1176 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 689 kr
LOVEJOY 68514417108 Universalknut, 1 tum Dia., 6.750 Inch Längd, 1560 Inch Lbs Brytmoment | CM7YDY 68514417108--1.000 "6.750 "1.000 "1560 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv2 913 kr
LOVEJOY 68514417114 Universalknut, 1.120 7 tum Dia., 2880 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYDZ 68514417114--1.120 "7"1.000 "2880 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv3 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514417164 Stift och block U-skarv, dubbelfog, 0.8750 tum hål, 1.75 tum OD., stål
6 599 kr /enhet