LOVEJOY 68514417294 Universalknut, längd 2.94 tum, stål | AK3WWQ 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS

LOVEJOY 68514417294 Universalknut, längd 2.94 tum, stål

Artikel: AK3WWQ Modell: 68514417294Cross Ref: 17294 / LOJ6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS
691SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup0.75 "
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
Kubiska tum1.65375 Cu. I
LedtypLO typ
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)1.35 "
MaterialStål
Max. Borra0.62 "
Max. Hastighet1750 rpm
nominell storlek1/2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader. till 400 grader. F
Utanför Dia.0.75 "
Total längd2.94 "
Stift utvändig diameter0.88 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekLOJ6B
Statiskt brytmoment840 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalknutar LO Typ
Volym1.65375 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514417306 Universalknut, längd 3.68 tum, stål | AK3WWU 17306 / LOJ8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144173065 / 8 "Ingen kilväg1"3.68 "0.91 "1500 tum. -Lbs.Stål-813SEK
RFQ
LOVEJOY 68514417315 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZX 17315 / LOJ10B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS 685144173153 / 4 "Ingen kilväg1.25 "3.75 "1"3480 tum. -Lbs.Stål-2 626 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514417294 Universalknut, längd 2.94 tum, stål
691SEK /enhet