LOVEJOY 68514422124 Donut kopplingsnav, 7/8 tums storlek, utan nyckelspår och ställskruv | AK7KQW 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS

LOVEJOY 68514422124 Donutkopplingsnav, 7/8 tum storlek, utan kilspår och ställskruv

Artikel: AK7KQW Modell: 68514422124Cross Ref: 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS
8 524 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMunkkopplingsnav
Boltstorlek3/8-16 x 2-1/2
HåltypGrovt lagerhål
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekS15
KopplingstypVridande
Dimension BC3.69 "
Dimension HD2.88 "
Dimension L1.63 "
Dynamisk vridstyvhet120 In.Lbs./Deg.
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning2.13 "
MaterialStål
Max. Borra1.875 "
Max. Stötbelastning3000 tum. Lbs.
Max. Hastighet7000 rpm
Min. Borra0.875 "
Tröghetsmoment WR214.3 Lbs.In.Sq.
Normalt temperaturintervall-60 grader F.
Utanför Dia.5.09 "
Total längd6.41 "
Nominell vridmoment1000 tum. Lbs.
Grovt lagerhål7 / 8 "
Ställ in gängstorlek (mått T)Ingen ställskruv
StilFlexibelt

Produktvarianter

ProduktModellGrovt lagerhålMax. BorraLängd genom borrningUtanför Dia.Total längdNominell vridmomentMax. StötbelastningPris
LOVEJOY 68514422079 Donut kopplingsnav, 5/8 tums storlek, utan nyckelspår och ställskruv Rsb | AK7KQU 22079 / SAGA 11 HUB 5/8 RSB N/KW N/SS 685144220795 / 8 "1.188 "1.5 "3.56 "4.56 "350 tum. Lbs.1000 tum. Lbs.7 343 kr
RFQ
LOVEJOY 68514422154 Donut kopplingsnav, 1 tums storlek, utan nyckelspår och ställskruv | AK7KQX 22154 / SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221541"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 tum. Lbs.6000 tum. Lbs.9 490 kr
RFQ
LOVEJOY 68514422197 Donut kopplingsnav, 1 tums storlek, utan nyckelspår och ställskruv | AK7KQY 22197 / SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221971"2.5 "3"7.31 "8.69 "3000 tum. Lbs.9000 tum. Lbs.11 614 kr
RFQ
LOVEJOY 68514422259 Donut kopplingsnav, 1-1/2 tums storlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KQZ 22259 / SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS 685144222591-1 / 2 "2.875 "3.38 "8.63 "9.88 "5000 tum. Lbs.15000 tum. Lbs.12 386 kr
RFQ
LOVEJOY 68514422312 Donut kopplingsnav, 1-5/8 tums storlek, utan nyckelspår och ställskruv | AK7KRA 22312 / SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS 685144223121-5 / 8 "3.375 "3.88 "9.63 "11.38 "7000 tum. Lbs.21000 tum. Lbs.15 807 kr
RFQ
LOVEJOY 68514422352 Donut kopplingsnav, 2-1/8 tums storlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KRB 22352 / SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS 685144223522-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 tum. Lbs.36000 tum. Lbs.25 876 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514422124 Donutkopplingsnav, 7/8 tum storlek, utan kilspår och ställskruv
8 524 kr /enhet