LOVEJOY 68514431180 Universalknut, längd 5.44 tum, rostfritt stål

Artikel: AL4FTE Modell: 68514431180Korsreferens: D-12SS
7 146 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.5 "
Borrstorlek1 1 / 2 "
HåltypFastämne
FärgMetallisk
Kubiska tum21.76 Cu. I
GradeGrade 303
LedtypD Typ
kilspårUtan Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.72 "
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2"
Total längd5.44 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekD3100
Statiskt brytmoment10400 tum. -Lbs.
StilOborad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar D Typ
Volym21.76 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.Total längdStatiskt brytmomentHuvudstiftshöjd (dimension E)MaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514431164 Universalknut, längd 3.38 tum, rostfritt stål | AK3WVZ D-6SS 685144311643 / 4 "1"3.38 "1040 tum. -Lbs.1.68 "Rostfritt stål-2 790 kr
RFQ
LOVEJOY 68514431057 Universalknut, längd 2.68 tum, rostfritt stål | AL4FRY D-4SS 68514431057NA0.75 "2.68 "512 tum. -Lbs.1.34 "Rostfritt stål-2 027 kr
RFQ
LOVEJOY 68514431167 Universalknut, längd 3.75 tum, rostfritt stål | AL4FTA D-8SS 685144311671"1.25 "3.75 "3480 tum. -Lbs.1.88 "Rostfritt stål-3 427 kr
RFQ
LOVEJOY 68514431171 Universalknut, längd 4.25 tum, rostfritt stål | AL4FTC D-10SS 685144311711 1 / 4 "1.5 "4.25 "5280 tum. -Lbs.2.12 "Rostfritt stål-4 029 kr
RFQ
LOVEJOY 68514432083 U-ledsats, D8 storlek, stål | AN9BEN 32083 / D8 UJNT SS SOLID OMONTERAD 685144320831"1.25 "3.75 "3480 tum. -Lbs.1.88 "Rostfritt stål-3 416 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514431180 Universalknut, längd 5.44 tum, rostfritt stål
7 146 kr /enhet