A B Aluminium vägglucka nr: 4C556 , Lagertyp: Boll , CFM @ 0.500-In. SP: 604 , Flänsdjup: 1-7 / 8 " , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , Full load Amps: 1.4-1.3 /, 65 , Hz: 60 , Innerdia.: 12-1 / 2 " , Intagsskydd nr.: 1WBT8 , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Explosionsskyddad fläkt kyld , Motor HP: 1/4 , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Antal blad: 5 , Utanför Dia.: 16-1 / 4 " , Fas: 3 , Propeller Dia.: 12 " , Propellermaterial: Aluminium , Axel Dia.: 1 / 2 " , Typ: Direktkörning, farligt läge , Spänning: 208-230/460 , Watt: 186
Farlig plats Direktdrivna avgasfläktar, 12 tums blad
Daytons frånluftsfläktar på farliga platser ventilerar explosiva eller brandfarliga ångor, damm och gaser i lager och industrier. De har galvaniserad stålkonstruktion med gnistbeständiga aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet och hållbarhet. De klarar en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B -isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. De har förstansade monteringshål för snabb installation. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i varianter med ringfläkt och panelfläkt.