LOVEJOY 68514436105 Axelkopplingsfläns, hål 1-1/2 tum, gjutjärn | AK3ZMU 36105 / 6S X 1-1/2

LOVEJOY 68514436105 Axelkopplingsfläns, borrning 1-1/2 tum, gjutjärn

Artikel: AK3ZMU Modell: 68514436105Cross Ref: 36105 / 6S X 1-1 / 2
606SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsanslutningsfläns
Borrstorlek1 1 / 2 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
Kopplingsstorlek6S
KopplingstypS Flex
Dimension FL0.78 "
Dimension HD2.5 "
Dimension L1.64 "
Dimension P0.53 "
Dimension SL0.29 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.7hp
HP-betyg @ 1200 varv / min8.6hp
HP-betyg @ 1800 varv / min12.9hp
HP-betyg @ 3600 varv / min25.7hp
Nyckelstorlek3/8 x 1/8 "
MaterialGjutjärn
Max. Borra1.438 "
Max. Hastighet6000 rpm
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)450 tum. Lbs.
Utanför Dia.4"
Tråd5 / 16-18
Vridstyvhet1718 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBorrstorlekKopplingsstorlekMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.TrådVridstyvhetPris
LOVEJOY 68514436068 Axelkopplingsfläns, borrning 0.625 tum, gjutjärn | AK3ZJK 36068 / 5S X 5/8 685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436069 Axelkopplingsfläns, borrning 0.75 tum, gjutjärn | AK3ZJN 36069 / 5S X 3/4 685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436071 Axelkopplingsfläns, borrning 0.875 tum, gjutjärn | AK3ZJT 36071 / 5S X 7/8 685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436073 Axelkopplingsfläns, borrning 1 tum, gjutjärn | AK3ZKA 36073 / 5S X 1 685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436075 Axelkopplingsfläns, hål 1-1/8 tum, gjutjärn | AK3ZKF 36075 / 5S X 1-1/8 685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436076 Axelkopplingsfläns, hål 1-3/16 tum, gjutjärn | AK3ZKK 36076 / 5S X 1-3/16 685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436077 Axelkopplingsfläns, hål 1-1/4 tum, gjutjärn | AK3ZKV 36077 / 5S X 1-1/4 685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad466SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514436105 Axelkopplingsfläns, borrning 1-1/2 tum, gjutjärn
606SEK /enhet