LOVEJOY 68514436114 Axelkoppling, borrning 0.5 tum, zink | AK3ZCQ 36114 / 3J X 1/2

LOVEJOY 68514436114 Axelkoppling, hål 0.5 tum, zink

Artikel: AK3ZCQ Modell: 68514436114Korsref: 36114 / 3J X 1/2
163SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
Kopplingsstorlek3J
KopplingstypS Flex
Dimension FL0.38 "
Dimension HD1.5 "
Dimension L0.81 "
Dimension P0.44 "
Dimension SL0.25 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.1hp
HP-betyg @ 1200 varv / min1.1hp
HP-betyg @ 1800 varv / min1.7hp
HP-betyg @ 3600 varv / min3.4hp
NyckelstorlekIngen kilväg
MaterialGjutning av zink
Max. Borra0.875 "
Max. Hastighet9200 RPM
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)60 tum. Lbs.
Utanför Dia.2.062 "
Tråd1 / 4-20
Vridstyvhet229 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBorrstorlekKopplingsstorlekMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.TrådVridstyvhetPris
LOVEJOY 68514436046 Axelkoppling, borrning 0.375 tum, zink | AK3ZCN 36046 / 3J X RSB 685144360460.875 "3 / 8 "3J9200 RPM60 tum. Lbs.2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad163SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436115 Axelkoppling, borrning 0.5 tum, zink | AK3ZCZ 36115 / 4J X RSB 685144361151"1 / 2 "4J7600 rpm120 tum. Lbs.2.46 "1 / 4-20458 In.Lbs./Rad208SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436347 Axelkoppling, zink | AK3ZDY 36347 / 5J X (RSB) 685144363471.125 "1 / 2 "5J7600 rpm240 tum. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad336SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436351 Axelkoppling, borrning 0.625 tum, zink | AK3ZEN 36351 / 6J X RSB 685144363511.375 "5 / 8 "6J6000 rpm450 tum. Lbs.4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad472SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514436114 Axelkoppling, hål 0.5 tum, zink
163SEK /enhet