LOVEJOY 68514436347 Axelkoppling, zink | AK3ZDY 36347 / 5J X (RSB)

LOVEJOY 68514436347 Axelkoppling, zink

Artikel: AK3ZDY Modell: 68514436347Cross Ref: 36347 / 5J X (RSB)
336SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
Kopplingsstorlek5J
KopplingstypS Flex
Dimension FL0.59 "
Dimension HD1.88 "
Dimension L1.06 "
Dimension P0.47 "
Dimension SL0.29 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.4hp
HP-betyg @ 1200 varv / min4.6hp
HP-betyg @ 1800 varv / min6.9hp
HP-betyg @ 3600 varv / min13.7hp
NyckelstorlekIngen kilväg
MaterialGjutjärn
Max. Borra1.125 "
Max. Hastighet7600 rpm
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)240 tum. Lbs.
Utanför Dia.3.25 "
Tråd1 / 4-20
Vridstyvhet916 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraBorrstorlekKopplingsstorlekMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.TrådVridstyvhetPris
LOVEJOY 68514436046 Axelkoppling, borrning 0.375 tum, zink | AK3ZCN 36046 / 3J X RSB 685144360460.875 "3 / 8 "3J9200 RPM60 tum. Lbs.2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad163SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436114 Axelkoppling, borrning 0.5 tum, zink | AK3ZCQ 36114 / 3J X 1/2 685144361140.875 "1 / 2 "3J9200 RPM60 tum. Lbs.2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad163SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436115 Axelkoppling, borrning 0.5 tum, zink | AK3ZCZ 36115 / 4J X RSB 685144361151"1 / 2 "4J7600 rpm120 tum. Lbs.2.46 "1 / 4-20458 In.Lbs./Rad208SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436351 Axelkoppling, borrning 0.625 tum, zink | AK3ZEN 36351 / 6J X RSB 685144363511.375 "5 / 8 "6J6000 rpm450 tum. Lbs.4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad472SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514436347 Axelkoppling, zink
336SEK /enhet