LOVEJOY 68514439265 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 7/16 tums hål, segjärn | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514439265 Kopplingsnav, triangulärt, med kilspår, 7/16 tums hål, segjärn

Artikel: AK4ALJ Modell: 68514439265Cross Ref: 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW
2 427 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelta Hub
Borrstorlek7 / 16 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingstypFlex-länk
Dimension BC2.12 "
Dimension HD2.56 "
Dimension P1.498 till 1.5 "
Dimension Q0.09 "
Dimension TH (axiellt lock / skruvtapp)1 / 4-20 x 0.62
HP-betyg @ 100 varv / min1.2hp
HP-betyg @ 1150 varv / min13.8hp
HP-betyg @ 1750 varv / min21hp
NavstilDelta
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning1.34 "
MaterialDuktilt järn
Max. Borra1.375 "
Max. Kontinuerligt vridmoment750 tum. Lbs.
Min. Borra0.438 "
Topp överbelastningsmoment1125 tum. Lbs.
Nominell HP vid 3,500 XNUMX rpm (standardmotor)42 hk
Nominell HP vid 875 XNUMX rpm (standardmotor)10.5 hk
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
Storlek40

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekMaterialLängd genom borrningDimension BCDimension HDDimension PDimension QPris
LOVEJOY 68514439267 Kopplingsnav, Traingular, borrning 0.75 tum, järn | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW 685144392673 / 4 "Ingen kilvägDuktilt järn2.03 "3.88 "4.5 "2.623 till 2.625 "0.12 "4 965 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514439265 Kopplingsnav, triangulärt, med kilspår, 7/16 tums hål, segjärn
2 427 kr /enhet