LOVEJOY 68514439267 Kopplingsnav, Traingular, borrning 0.75 tum, järn | AL4LTR 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW

LOVEJOY 68514439267 Kopplingsnav, Traingular, borrning 0.75 tum, järn

Artikel: AL4LTR Modell: 68514439267Cross Ref: 39267 / 60 DLT HUB 3/4 N/KW
4 965 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelta Hub
Borrstorlek3 / 4 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingstypFlex-länk
Dimension BC3.88 "
Dimension HD4.5 "
Dimension P2.623 till 2.625 "
Dimension Q0.12 "
Dimension TH (axiellt lock / skruvtapp)3 / 8-16 x 0.88
HP-betyg @ 100 varv / min6.5hp
HP-betyg @ 1150 varv / min75hp
HP-betyg @ 1750 varv / min114hp
NavstilDelta
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning2.03 "
MaterialDuktilt järn
Max. Borra2.5 "
Max. Kontinuerligt vridmoment4100 tum. Lbs.
Min. Borra0.75 "
Topp överbelastningsmoment6150 tum. Lbs.
Nominell HP vid 3,500 XNUMX rpm (standardmotor)228 hk
Nominell HP vid 875 XNUMX rpm (standardmotor)57 hk
Ställ in gängstorlek (mått T)3 / 8-16
Storlek60

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekMaterialLängd genom borrningDimension BCDimension HDDimension PDimension QPris
LOVEJOY 68514439265 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 7/16 tums hål, segjärn | AK4ALJ 39265 / 40 DLT HUB 7/16 N/KW 685144392657 / 16 "Ingen kilvägDuktilt järn1.34 "2.12 "2.56 "1.498 till 1.5 "0.09 "2 427 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514439267 Kopplingsnav, Traingular, borrning 0.75 tum, järn
4 965 kr /enhet