LOVEJOY 68514441037 C typnav C295, 1-1/2 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KPN 41037

LOVEJOY 68514441037 C Typ Hub C295, 1-1/2 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv

Artikel: AK7KPN Modell: 68514441037Korsreferens: 41037
5 693 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek1 1 / 2 "
HåltypGrovt lagerhål
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekC295
KopplingstypC
Dimension CD9.62 "
Mått CL0.12 "
Dimension G1.88 "
Dimension HD6.25 "
Dimension SL1.88 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.12 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min18hp
HP-betyg @ 1200 varv / min216hp
HP-betyg @ 1800 varv / min324hp
Navets längd5.63 "
Navstil3
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning3.75 "
MaterialGjutjärn
Max. Borra3.5 "
Max. Hastighet2300 rpm
Min. Borra1.5 "
Tröghetsmoment WR2862 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment11340 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.9.12 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min216 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min324 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min18 hk
System för mätningImperial
Tråd5 / 8-11
Tråd Dia.5/8 "-11
Trådar per tum5/8 "-11

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekTrådLängd genom borrningUtanför Dia.NavstilMaterialNominellt momentPris
LOVEJOY 68514441036 C Typ Hub C285, 1-1/4 tums hålstorlek, ingen kilspår N/SS | AJ2XNZ 68514441036C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Gjutjärn9182 tum. -Lbs.4 181 kr
LOVEJOY 68514440126 C typnav C276, 7/8 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Gjutjärn4716 tum. -Lbs.3 118 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426067 C typnav C280, 1-1/4 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Gjutjärn7560 tum. -Lbs.3 120 kr
RFQ
LOVEJOY 68514440125 C typnav C226, 7/8 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KQT 40125 68514440125C2267 / 8 "1 / 2-132.75 "5.15 "-Gjutjärn2988 tum. -Lbs.2 416 kr
RFQ
LOVEJOY 68514441038 C typnav C2955, 1-3/4 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AL2XVD 41038 68514441038C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Gjutjärn18900 tum. -Lbs.6 904 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514441037 C Typ Hub C295, 1-1/2 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv
5 693 kr /enhet