LOVEJOY 68514440126 C typnav C276, 7/8 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KQD 40126

LOVEJOY 68514440126 C typnav C276, 7/8 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv

Artikel: AK7KQD Modell: 68514440126Korsreferens: 40126
3 118 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek7 / 8 "
HåltypGrovt lagerhål
FärgGrå/metallic
KopplingsstorlekC276
KopplingstypC
Dimension CD6.53 "
Mått CL0.12 "
Dimension G1.63 "
Dimension HD5"
Dimension SL1.56 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.12 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min7.5hp
HP-betyg @ 1200 varv / min90hp
HP-betyg @ 1800 varv / min135hp
HP-betyg @ 3600 varv / min270 hk
Navets längd4.75 "
Navstil3
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning3.12 "
MaterialGjutjärn
Max. Borra2.875 "
Max. Hastighet4200 RPM
Min. Borra0.875 "
Tröghetsmoment WR2188 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment4716 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Utanför Dia.6.18 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min90 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min135 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min7.5 hk
System för mätningImperial
Tråd1 / 2-13
Tråd Dia.1/2 "-13
Trådar per tum1/2 "-13

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekTrådLängd genom borrningUtanför Dia.NavstilMaterialNominellt momentPris
LOVEJOY 68514441036 C Typ Hub C285, 1-1/4 tums hålstorlek, ingen kilspår N/SS | AJ2XNZ 68514441036C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Gjutjärn9182 tum. -Lbs.4 181 kr
LOVEJOY 68514441037 C typnav C295, 1-1/2 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Gjutjärn11340 tum. -Lbs.5 693 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426067 C typnav C280, 1-1/4 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Gjutjärn7560 tum. -Lbs.3 120 kr
RFQ
LOVEJOY 68514440125 C typnav C226, 7/8 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AK7KQT 40125 68514440125C2267 / 8 "1 / 2-132.75 "5.15 "-Gjutjärn2988 tum. -Lbs.2 416 kr
RFQ
LOVEJOY 68514441038 C typnav C2955, 1-3/4 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv | AL2XVD 41038 68514441038C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Gjutjärn18900 tum. -Lbs.6 904 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514440126 C typnav C276, 7/8 tums hålstorlek, utan kilspår och ställskruv
3 118 kr /enhet