LOVEJOY 68514441319 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 19 mm hålstorlek, 1.36 tum OD | AL2BDV 41319

LOVEJOY 68514441319 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 19 mm hålstorlek, 1.36 tum OD

Artikel: AL2BDV Modell: 68514441319Korsreferens: 41319
103SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar2
Borrstorlek19mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL070
KopplingstypL
Dimension G12.19mm
Dimension SL9.65mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.07hp
HP-betyg @ 1200 varv / min0.84hp
HP-betyg @ 1800 varv / min1.23hp
HP-betyg @ 3600 varv / min2.52 hk
Navets längd31.24mm
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup6 2.8 mm x mm
Nyckelstorlek6 2.8 mm x mm
Nyckelbredd6 2.8 mm x mm
Längd genom borrning19.05mm
MaterialSintrad järn
Max. Borra19mm
Max. Hastighet14000 rpm
Min. Borra6mm
Nominellt moment4.9 Nm
Antal käftar2
Utanför Dia.34.54mm
Total längd50.29mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min0.84 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min1.23 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.07 hk
System för mätningmetrisk

Funktioner:

  • Lovejoy L070 kopplingar sätts ihop genom att kombinera två L070 käftnav med en L070 spindel för att skapa kopplingar av L-typ.
  • Detta Lovejoy 68514441319 kilspårnav har en felsäker design för säker anslutning med axlar.
  • Den är tillverkad av sintrat järn som klarar nominellt vridmoment och hastigheter upp till 4.9 Nm respektive 14000 RPM.
  • Den kompatibla spindeln som fästs med den har en öppen/solid mitt med brons, Hytrel, SOX (NBR) gummi eller uretankonstruktion för att ta emot vinklade och parallella axelfel.
  • Detta kopplingsnav med rak käft kommer med ett kilspår för att förhindra slirning, vibrationer och glappfel.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan nyckellösa och nyckellösa kopplingsnav?

A. Käftkopplingsnav har en utskuren slits, känd som kilspår som passar i axelkilarna. Dessa nycklar främjar förbättrat vridmoment och förhindrar glidning, samt minskar förluster orsakade av vibrationer och glapp (grad av fri rörelse mellan två roterande, matchande delar). Vissa applikationer kräver dock inga nycklar, eftersom nyckellösa käftkopplingsnav endast använder ställskruvar för att överföra vridmoment. Nyckellösa nav är idealiska för situationer som förblir opåverkade även om axlarna slirar.

F. Vilka vanliga misstag görs när man väljer ett käftkopplingsnav?

A.

  • Underlåtenhet att kontrollera den maximala hålkapaciteten: Användare bör alltid kontrollera axelstorleken på den drivna utrustningen innan de väljer käftkoppling.
  • Använda kopplingar av samma storlek överallt: Det kan verka som en bra idé att förhindra stillestånd. Men en överdimensionerad eller underdimensionerad käftkoppling kan orsaka motorfel.
  • Ignorera värme och kemisk kompatibilitet: Eftersom käftkopplingarna kräver att man köper både nav och spindlar, bör man se till att de båda är kompatibla med varandra.
  • Med utsikt över utrymmesbegränsningar: Se till att de valda kopplingarna kan passa det avsedda utrymmet. Tillämpningar med högt vridmoment kräver vanligtvis antingen en koppling med stor diameter eller en koppling med flera konfigurationer och hög vridmomentdensitet.

F. Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas efter installation av kopplingen?

A.

  • Kontrollera att inställningsskruven är åtdragen och inriktningen innan du testar för att förhindra potentiella felinriktningar.
  • När kopplingen är redo att starta, ta bort allt material eller verktyg från axeln och kopplingen.

F. Hur installerar man ett käftkopplingsnav?

A.

  • Använd en spindel enligt valt nav (helst från samma motsvarande serie) med samma specifikationer och parametrar.
  • Se till att varje komponent är fri från föroreningar, defekter eller sprickor och anpassa axeldiametern till navens hålstorlek.
  • Före installation, se till att maskinen är frånkopplad från alla strömkällor. Installera den inte på instabil eller rörlig utrustning.
  • Naven med kilspår ska förses med kilarna och skjutas in i axlar för att förhindra glidning under axelrotation.
  • Sätt in spindeln i navet (se till att spindelöppningen är tillräckligt stor för att passa både skaftet och den valfria nyckeln). Sedan förs det andra navet nära det första navet och inriktas samtidigt som man tar hänsyn till gapet mellan navets ytor.

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514441313 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 9 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL78SEK
LOVEJOY 68514441450 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL85SEK
LOVEJOY 68514441315 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 12 mm hål, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL78SEK
LOVEJOY 68514441316 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 14 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL104SEK
LOVEJOY 68514441451 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 15 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL110SEK
LOVEJOY 68514456176 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 16 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL82SEK
LOVEJOY 68514449870 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.36 tum OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrad järnL121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514441319 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 19 mm hålstorlek, 1.36 tum OD
103SEK /enhet