LOVEJOY 68514444600 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AL4FTK D-10B 3/4BE kw/ss

LOVEJOY 68514444600 Universalknut, längd 4.25 tum, stål

Artikel: AL4FTK Modell: 68514444600Korsref: D-10B 3/4BE kw/ss
1 942 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup1.18 "
Borrstorlek3 / 4 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
Anslutningstyp3 / 4 "x 3 / 4"
Kubiska tum9.5625 Cu. I
LedtypD Typ
kilspårmed Keyway
Keyway Djup3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
Nyckelbredd3 / 16 "x 3 / 32"
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.12 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 grader
Max. Borra0.88 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.5 "
Total längd4.25 "
Skruvgänga Dia.1/4 "-20
Skruvgänga per tum1/4 "-20
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20
StorlekD10B
Statiskt brytmoment7920 tum. -Lbs.
StilUttråkad
System för mätningImperial
TypUniversalkopplingar D Typ
Volym9.5625 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514444055 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 tum. -Lbs.Stål-1 942 kr
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål1 / 4-201 665 kr
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "& 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål1 / 4-201 665 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Universalknut, längd 5.44 tum, stål | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 tum. -Lbs.Stål-3 141 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 tum. -Lbs.Stål10-241 428 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Universalknut, längd 7 tum, stål | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 tum. -Lbs.Stål3 / 8-167 219 kr
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Universalknut, längd 2.68 tum, stål | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 tum. -Lbs.Stål-896SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514444600 Universalknut, längd 4.25 tum, stål
1 942 kr /enhet