Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514445463 AL Coupling Hub AL110 Coupling Size, 28 mm Bore Size, 8 x 3.3 mm Keyway | AJ2XCX

LOVEJOY 68514445463 AL Kopplingsnav AL110 Kopplingsstorlek, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XCX Modell: 68514445463

Få det Maj 20, Måndag
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
749SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Hub
# av käkar3
Borrstorlek28mm
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingsstorlekAL110
KopplingstypAL
Dimension G22.1mm
Dimension SL19.05mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min1.26hp
HP-betyg @ 1200 varv / min15.12hp
HP-betyg @ 1800 varv / min23hp
HP-betyg @ 3600 varv / min45.36 hk
Navets längd65.02mm
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup8 3.3 mm x mm
Nyckelstorlek8 3.3 mm x mm
Nyckelbredd8 3.3 mm x mm
Längd genom borrning42.93mm
MaterialAluminium
Max. Borra41mm
Max. Hastighet5000 rpm
Min. Borra16mm
Tröghetsmoment (Solid) WR23.531 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment89.48 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.84.07mm
Total längd107.95mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min15.12 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min23 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min1.26 hk
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningMaterialNominellt momentMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514458627 AL Kopplingsnav AL099 Kopplingsstorlek, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 3.3 mm x mm226.16mmAluminium35.93 Nm7000 rpm425SEK
LOVEJOY 68514448347 AL Kopplingsnav AL095 Kopplingsstorlek, 20 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 2.8 mm x mm125.4mmAluminium21.92 Nm9000 rpm302SEK
LOVEJOY 68514449632 AL Kopplingsnav AL110 Kopplingsstorlek, 30 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 3.3 mm x mm142.93mmAluminium89.48 Nm5000 rpm751SEK
LOVEJOY 68514458266 AL Kopplingsnav AL100 Kopplingsstorlek, 30 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminium47.11 Nm7000 rpm621SEK
LOVEJOY 68514447393 AL Kopplingsnav AL100 Kopplingsstorlek, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 3.3 mm x mm134.8mmAluminium47.11 Nm7000 rpm598SEK
LOVEJOY 68514465698 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 19 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 2.8 mm x mm119.05mmAluminium4.88 Nm14000 rpm120SEK
LOVEJOY 68514464803 AL Kopplingsnav AL150 Kopplingsstorlek, 35 mm hålstorlek, 10 x 3.3 mm kilspår | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 3.3 mm x mm244.45mmAluminium140.1 Nm5000 rpm992SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445463 AL Kopplingsnav AL110 Kopplingsstorlek, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår
749SEK /enhet