Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514445961 Universalknut, 1.75 tum diameter, 5.00 tum längd, 10680 tum Lbs brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YFC Modell: 68514445961
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
2 709 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A1 x 1 "
Bore B1 x 1 "
Borrdjup1.380 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
Kopplingsspårstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
LedtypD-typ
kilspårmed Keyway
Huvudstiftshöjd (dimension E)2.5 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Borra1.000 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.1.75 "
Total längd5.00 "
Ställ in skruvstorlek5/16 "-11
StorlekD11B
Statiskt brytmoment10680 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym15.3125 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0035

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514444055 Universalknut, längd 4.25 tum, stål | AK3WWN D-10B 685144440553 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "4.25 "1.18 "7920 tum. -Lbs.Stål-1 942 kr
RFQ
LOVEJOY 68514445151 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZT D-8B 3/4BE kw/ss 685144451513 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål1 / 4-201 665 kr
RFQ
LOVEJOY 68514445688 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 kw/ss 685144456885/8 "& 3/4"3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål1 / 4-201 665 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444398 Universalknut, längd 5.44 tum, stål | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4 "x 1 / 8"2"5.44 "1.5 "15600 tum. -Lbs.Stål-3 141 kr
RFQ
LOVEJOY 68514444286 Universalknut, längd 3.75 tum, stål | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.25 "3.75 "1.06 "2880 tum. -Lbs.Stål10-241 428 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458227 Universalknut, längd 7 tum, stål | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & SS BE 685144582271 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"2.5 "7"2"33120 tum. -Lbs.Stål3 / 8-167 219 kr
RFQ
LOVEJOY 68514449452 Universalknut, längd 2.68 tum, stål | AL4FTG D-4B 685144494523 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.75 "2.68 "0.88 "768 tum. -Lbs.Stål-896SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445961 Universalknut, 1.75 tum diameter, 5.00 tum längd, 10680 tum Lbs brytmoment
2 709 kr /enhet