LOVEJOY 68514447442 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 62 kopplingsstorlek, 1.42 tum OD, stål | AN9BGZ 47442 / U62S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE

LOVEJOY 68514447442 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 62 kopplingsstorlek, 1.42 tum OD, stål

Artikel: AN9BGZ Modell: 68514447442Cross Ref: 47442 / U62S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE
5 353 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxel och koppling
Axial snedställning (Δ Ka)0.02 "
Borrstorlek1/2 x 1/2 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå/metallic
Dimension HD1.42 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.2hp
NavstorlekU62S
NavstilKort
Nyckelstorlek1/8 x 1/16 "
Längd genom borrning0.62 "
MaterialStål
Max. Borra0.625 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.019 "
Max. Hastighet20000 RPM
Max. Vridmoment126 tum. Lbs.
Min. Borra0.313 "
Driftstemp. Räckvidd-40 grader F.
Total längd2.28 "
Pinplats (dimension SL)0.38 "
Stiftstorlek0.125 "
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
TypSkaft-till-skaft
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment3 grader
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment0.85 grader

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraAxial snedställning (Δ Ka)BorrstorlekMax. Parallell feljustering (in.)Max. HastighetMax. VridmomentMin. BorraTotal längdPris
LOVEJOY 68514413493 Axelkoppling, med kilspår, storlek 1 x 1 tum, stål | AK3WME 13493 / U100S CPLG 1" X 1" KW BE 685144134931"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 tum. Lbs.0.438 "3.56 "8 847 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413426 Axelkoppling, med kilspår, storlek 7/8 x 7/8 tum, stål | AK3WZL 13426 / U87S CPLG 7/8 X 7/8 KW BE 685144134260.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 tum. Lbs.0.438 "2.91 "5 941 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413384 Axelkoppling, med kilspår, storlek 1-3/8 x 1-7/16 tum, stål | AK3WZZ 13384 / U75S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133840.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 tum. Lbs.0.375 "2.72 "5 658 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426098 Fläns till axelkoppling, storlek 1/2 x 1/2 tum | AK3XKL 26098 / U50S CPLG 1/2 X 1/2 KW BE 685144260980.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 tum. Lbs.0.313 "1.82 "4 884 kr
RFQ
LOVEJOY 68514413570 Fläns till axelkoppling, med kilspår, storlek 1-1/4 x 1-1/4 tum | AK6ZVJ 13570 / U125S CPLG 1-1/ 4 X 1-1/4 KW BE 685144135701.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 tum. Lbs.0.625 "3.75 "9 920 kr
RFQ
LOVEJOY 68514446309 Axelkoppling, med kilspår, storlek 5/8 x 1 tum, stål | AL2CQE 46309 / U100 CPLG 5/8 X 1" STD KW BE 685144463091"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 tum. Lbs.0.438 "3.56 "8 847 kr
RFQ
LOVEJOY 68514426104 Axelkoppling, med kilspår, storlek 3/4 x 3/4 tum, stål | AL2CQF 26104 / U87S CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261040.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 tum. Lbs.0.438 "2.91 "6 167 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514447442 axel-till-axelkoppling i ett stycke, 62 kopplingsstorlek, 1.42 tum OD, stål
5 353 kr /enhet