Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514455195 Käftkopplingsnav, L100 kopplingsstorlek, 2.54 tum OD | AJ2XJA

LOVEJOY 68514455195 Käftkopplingsnav, L100 kopplingsstorlek, 2.54 tums OD

Finns i lager
Artikel: AJ2XJA Modell: 68514455195

Få det Maj 8, Onsdag
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
625SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
BorrstorlekNA
HåltypSpline Bore
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL100
KopplingstypL
Dimension G0.71 "
Dimension SL0.44 "
Dimension T5 / 16-18
Navets längd2.09 "
kilspårmed Keyway
Keyway Djup4 "x 1.8"
Nyckelstorlek4 "x 1.8"
Nyckelbredd4 "x 1.8"
Längd genom borrning1.38 "
MaterialSintrad järn
Max. Borra1.375 "
Min. Borra0.437 "
Utanför Dia.2.54 "
Total längd3.48 "
System för mätningImperial
Tråd Dia.5/16 "-18
Trådar per tum5/16 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7155
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialMin. BorraPris
LOVEJOY 68514438571 Käftkopplingsnav, L099 kopplingsstorlek, 2.54 tum OD | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Sintrad järn0.437 "1 452 kr
LOVEJOY 68514438569 Käftkopplingsnav, L090 kopplingsstorlek, 2.11 tum OD | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Sintrad järn0.25 "1 136 kr
LOVEJOY 68514437929 Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 4.5 tum OD | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Sintrad järn0.75 "3 028 kr
LOVEJOY 68514437916 Käftkopplingsnav, L110 kopplingsstorlek, 3.32 tum OD | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Sintrad järn0.625 "1 884 kr
LOVEJOY 68514437909 Käftkopplingsnav, L110 kopplingsstorlek, 3.32 tum OD | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Sintrad järn0.625 "1 884 kr
LOVEJOY 68514437905 Käftkopplingsnav, L100 kopplingsstorlek, 2.54 tum OD | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Sintrad järn0.437 "1 732 kr
LOVEJOY 68514437940 Käftkopplingsnav, L225 kopplingsstorlek, 5 tum OD | AJ2XMP 68514437940L2252.18 "5"Gjutjärn0.75 "12 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514455195 Käftkopplingsnav, L100 kopplingsstorlek, 2.54 tums OD
625SEK /enhet