Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514437929 Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 4.5 tum OD | AJ2XFN

LOVEJOY 68514437929 Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 4.5 tums OD

Finns i lager
Artikel: AJ2XFN Modell: 68514437929

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 028 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
HåltypSpline Bore
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL190
KopplingstypL
Dimension G1"
Dimension SL0.88 "
Dimension T1 / 2-13
Navets längd2.94 "
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning1.94 "
MaterialSintrad järn
Max. Borra2.125 "
Min. Borra0.75 "
Utanför Dia.4.5 "
Total längd4.86 "
Spline Storlek21T 16/32 DP
System för mätningImperial
Tråd Dia.1/2 "-13
Trådar per tum1/2 "-13

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.79
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialMin. BorraPris
LOVEJOY 68514438571 Käftkopplingsnav, L099 kopplingsstorlek, 2.54 tum OD | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Sintrad järn0.437 "1 452 kr
LOVEJOY 68514438569 Käftkopplingsnav, L090 kopplingsstorlek, 2.11 tum OD | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Sintrad järn0.25 "1 136 kr
LOVEJOY 68514437916 Käftkopplingsnav, L110 kopplingsstorlek, 3.32 tum OD | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Sintrad järn0.625 "1 884 kr
LOVEJOY 68514437909 Käftkopplingsnav, L110 kopplingsstorlek, 3.32 tum OD | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Sintrad järn0.625 "1 884 kr
LOVEJOY 68514455195 Käftkopplingsnav, L100 kopplingsstorlek, 2.54 tum OD | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Sintrad järn0.437 "625SEK
LOVEJOY 68514437905 Käftkopplingsnav, L100 kopplingsstorlek, 2.54 tum OD | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Sintrad järn0.437 "1 732 kr
LOVEJOY 68514437940 Käftkopplingsnav, L225 kopplingsstorlek, 5 tum OD | AJ2XMP 68514437940L2252.18 "5"Gjutjärn0.75 "12 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514437929 Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 4.5 tums OD
3 028 kr /enhet