Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514456473 AL Coupling Hub AL100 Coupling Size, 9/16 Inch Bore Size, No Keyway | AJ2XKG

LOVEJOY 68514456473 AL Kopplingsnav AL100 Kopplingsstorlek, 9/16 tums hålstorlek, ingen kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XKG Modell: 68514456473
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
613SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Hub
# av käkar3
Borrstorlek9 / 16 "
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingsstorlekAL100
KopplingstypAL
Dimension G0.75 "
Dimension HD2.53 "
Dimension SL0.44 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.66hp
HP-betyg @ 1200 varv / min7.92hp
HP-betyg @ 1800 varv / min11.9hp
HP-betyg @ 3600 varv / min23.76 hk
Navets längd2.12 "
Navstil1
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning1.37 "
MaterialAluminium
Max. Borra1.375 "
Max. Hastighet7000 rpm
Min. Borra0.5 "
Tröghetsmoment (Solid) WR21.207 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment417 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Total längd3.5 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min7.92 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min11.9 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.66 hk
System för mätningImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Trådar per tum5/16 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.279
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningMaterialNominellt momentMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514410252 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 1/4 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCA 10252 68514410252AL0501 / 4 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm107SEK
LOVEJOY 68514410253 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 5/16 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCB 10253 68514410253AL0505 / 16 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm107SEK
LOVEJOY 68514410254 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 3/8 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCC 10254 68514410254AL0503 / 8 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm111SEK
LOVEJOY 68514410257 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCD 10257 68514410257AL0501 / 2 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm111SEK
LOVEJOY 68514410259 AL Kopplingsnav AL050 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCE 10259 68514410259AL0505 / 8 "Ingen kilväg10.62 "Aluminium26.3 tum. -Lbs.18000 rpm109SEK
LOVEJOY 68514410469 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 7/16 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCG 10469 68514410469AL0707 / 16 "Ingen kilväg10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm159SEK
LOVEJOY 68514410471 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, ingen kilspår | AC9WCH 10471 68514410471AL0701 / 2 "Ingen kilväg10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456473 AL Kopplingsnav AL100 Kopplingsstorlek, 9/16 tums hålstorlek, ingen kilspår
613SEK /enhet