LOVEJOY 68514456648 Enkelbalkskoppling, 3/8 x 1/2 i borrning | AK7HTP 56648 / ES112 3/8 X 1/2

LOVEJOY 68514456648 Single Beam Coupling, 3/8 x 1/2 In Hole

Artikel: AK7HTP Modell: 68514456648Cross Ref: 56648/ES112 3/8 X 1/2
1 336 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Vinkelavvikelse5 grader
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A3 / 8 "x 1 / 2"
Bore B3 / 8 "x 1 / 2"
Bore Dia.3/8 x 1/2 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekES112
KopplingstypEnkelstråle
Finisheloxerad
Hub Dia.1.102 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning7mm
Materialanodiserat aluminium
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra0.472 "
Max. Borra12.00 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.005
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra0.315 "
Nominellt moment17 tum. -Lbs.
Utanför Dia.1.102 "
Total längd28mm
Parallell snedställning0.005 "
SkruvstorlekM6
SkruvtypStäll in skruven
Setscrew-plats0.14
StorlekES112
StilSkruv med enkel stråle
System för mätningImperial
Vridmoment17 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDHU

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.Bore ABore BTotal längdSkruvstorlekKopplingsstorlekLängd genom borrningMax. BorraPris
LOVEJOY 68514456626 Enkelbalkskoppling, 1/4 x 1/4 i borrning | AL2KMQ 56626 / ES075 1/4 X 1/4 685144566260.748 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"19mmM4ES0755mm0.236 "942SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456648 Single Beam Coupling, 3/8 x 1/2 In Hole
1 336 kr /enhet