LOVEJOY 68514458083 Motion Control-kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YJE Modell: 68514458083

Få det Maj 16, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Vinkelavvikelse3 grader
Borrstorlek3 / 16 "
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM2.6
FärgSilver/metallic
KopplingsstorlekMOL16C
KopplingstypOldham, tredelad design med insats
Kopplingsvikt (Lb.)0.40 oz.
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.492 "
Max. Borra0.236 "
Max. Driftstemperatur176 Deg. F
Max. Hastighet9500 rpm
Min. Borra0.118 "
Tröghetsmoment0.001 lbs.in.sq.
Nominellt moment6.20 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.63 "
Total längd1.142 "
Parallell snedställning0.400 "
SerierMOL-serien
StilKlämskruv
System för mätningImperial
Vridstyvhet620 in.-lbs./rad
Volym0.19527 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellMin. BorraBorrstorlekKlämskruvstorlekTröghetsmomentNominellt momentUtanför Dia.Total längdParallell snedställningPris
LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham-koppling, 3/16 i borrning | AA9FYJ 1CYN8 MOL25C Nav 3/165mm1 / 4 "--17.7 tum. -Lbs.0.984 "39mm0.08 "546SEK
LOVEJOY 68514458121 Oldham kopplingsnav, 1/2 i borrning, aluminium | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 tum. -Lbs.---1 081 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458119 Oldham kopplingsnav, 3/8 i borrhål, aluminium | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 tum. -Lbs.---1 081 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458618 Oldham kopplingsnav, 5 mm hål, 39 mm längd, aluminium | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 tum. -Lbs.---864SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458096 Motion Control-kopplingsnav, 10.60 tum Lbs vridmoment, 0.787 tum Dia., 0.004 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.sq.10.60 tum. -Lbs.0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458120 Motion Control kopplingsnav, 39.80 tum Lbs vridmoment, 1.260 tum Dia., 0.034 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.sq.39.80 tum. -Lbs.1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458603 Motion Control kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YKL 685144586030.118 "1 / 8 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 tum. -Lbs.0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458083 Motion Control-kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet