Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514458575 Käftkoppling LC190, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår | AJ2XGU

LOVEJOY 68514458575 Käftkoppling LC190, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XGU Modell: 68514458575
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
2 142 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLC-typ nav
# av käkar3
Cirka. Borra74.68mm
Borrstorlek28mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekLC190
KopplingstypLC
Dimension CBD127.25mm
Dimension G25.4mm
Dimension SL22.35mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 1200 varv / min32.4hp
HP-betyg @ 1800 varv / min49hp
HP-betyg @ 3600 varv / min97.2 hk
Navstil2
kilspårmed Keyway
Keyway Djup8 3.3 mm x mm
Nyckelstorlek8 3.3 mm x mm
Nyckelbredd8 3.3 mm x mm
Längd genom borrning49.28mm
MaterialSintrad järn
Max. Borra54mm
Max. Hastighet5000 rpm
Min. Borra19mm
Tröghetsmoment WR239.256 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment195.24 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.114.3mm
Total längd123.95mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min32.4 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min49 hk
Klassad HP vid 1000 XNUMX varv / min2.7 kW
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.MaterialNominellt momentPris
LOVEJOY 68514458560 Käftkoppling LC095, 19 mm hålstorlek, 6 x 2.8 mm kilspår | AJ2XDA 68514458560LC09519mm6 2.8 mm x mm25.4mm53.59mmSintrad järn21.92 Nm358SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458575 Käftkoppling LC190, 28 mm hålstorlek, 8 x 3.3 mm kilspår
2 142 kr /enhet